カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • つまみねじ(14)
  • 機構部品(4)
    • つまみ(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • 栃木屋(2)
  • ホシモト(6)
  • ラクテム(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 丸エム製作所(1)
ねじの呼び
  • M8
  • -(2)
  • G(PF) 3/8(2)
  • G(PF) 1/2(2)
  • G(PF) 3/4(2)
  • G(PF) 1(2)
  • M3(45)
  • M4(82)
  • M5(70)
  • M6(53)
  • M10(1)
  • M12(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ツマミネジ」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ栃木屋
929税込1,022
1個
7日以内出荷
抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)グリーン購入法適合
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
14,490税込15,939
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
クロ-ムECO-BSケショウビスP=N 大阪魂クロ-ムECO-BSケショウビスP=N大阪魂
1,134税込1,247
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
SUSケショウビスP=N 大阪魂SUSケショウビスP=N大阪魂
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
寸法t(mm)2
プッシュインラバ-ナット 大阪魂プッシュインラバ-ナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
646税込711
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
646税込711
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモトSUS製ローレットビス(マイナス頭)ホシモト
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
化粧ナット(貫通・黒(Kー5(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー5(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(6個)
翌日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
プロネジソフト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂プロネジソフト(鉄/三価ホワイト)大阪魂
769税込846
1パック(1個)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)TAKIGEN(タキゲン)
394税込433
1個
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)小型ローレットつまみ(首下25×M8全ねじ)TAKIGEN(タキゲン)
611税込672
1個
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス寸法MM8材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)39種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)25タキゲンコード924材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭) ホシモトローレットビス(マイナス頭)ホシモト
379税込417
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ローレットビス ホシモト樹脂ローレットビスホシモト
499税込549
1個
7日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き材質(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキ寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)18寸法D3(Φmm)16寸法M(mm)8ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)13寸法t1(mm)3寸法t2(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法D5(Φmm)16
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ付ネジ 栃木屋ツマミ付ネジ栃木屋(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA材質(本体)BSBM種類丸形表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色取付部おねじ表面処理(本体)CrRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)BSBM
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら