磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。
磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。
吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])800[80]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7155
質量(kg)1.0
マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1500[150]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7198
質量(kg)1.8
マグネット部寸法(mm)50×120×52
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ台
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。
ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
吸着力(N[kgf])1000[100]
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
トラスコ品番107-7163
質量(kg)1.3
マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。
質量(kg)1.2
仕様防水構造
トラスコ品番406-4097
取付ねじ穴サイズM8×1.25深7
吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
マグネット部寸法(mm)50×55×73
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に
材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石
取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲)
RoHS指令(10物質対応)対応
業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。
幅(mm)41
高さ(mm)42
取付ねじ(並目)M8×1.25
ねじ深さ(mm)7
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
関連キーワード