材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質RENY
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ