材質S45C
表面処理三価ブラック
熱処理H
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじの呼びM8
材質S45C(H)
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.5
厚さ(mm)6.5
色黒
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理3価ブラック
二面幅S(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)
¥649
税込¥714
当日出荷
低い高さのナットです。緩み止めに最適です。
用途ボルトの緩み止め。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC13.8~27.6)
材質ステンレス
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
強力締め付け可能です。
用途スタットボルトにフラットワッシャーと併用で使用。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。
治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。
材質S45C
ねじピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。
材質鉄/三価黒メッキ
表面処理三価黒メッキ
穴径(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。
材質S35C相当
硬度HRC25-35
表面処理黒染め
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(または標準)
表面処理パーカー(黒染め)
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
鉄に黒亜鉛めっきを施した六角ナットです。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法A(mm)10.5
寸法r(mm)約0.5
寸法S(mm)12
表面処理ブラック
寸法T(mm)0.5
寸法R(mm)約5.5
寸法m2(mm)12
寸法m3(mm)6.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(700個)
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理亜鉛黒
ねじ山種類メートル並目
仕様2PCS/SET
ねじの呼びM8
1セット(2個)
¥399
税込¥439
翌日出荷
材質ステンレス
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじの呼びM8
材質黒ナイロン
ねじピッチ1.25
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
色黒
ねじの種類ナット
表面処理3価ブラック
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)13
寸法h1(mm)(MAX)10.8/(MIN)8.6
寸法h2(mm)6.1
寸法H1(mm)13
1箱(450個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質鉄
規格1種
表面処理亜鉛黒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ