カテゴリ
- 切削工具(10)
- スパイラルタップ(8)
- インサート用タップ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M1.4(2)
- M1.6(2)
- M2(5)
- M2.5(4)
- M2.6(4)
- M3(10)
- M3.5(3)
- M4(10)
- M5(9)
- M6(9)
- M10(9)
- M11(2)
- M12(9)
- M14(6)
- M15(2)
- M16(6)
- M18(4)
- M20(5)
- M24(5)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2.5(5)
材質
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(8)
全長(mm)
- 70(5)
- 90(2)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(1)
シャンク径(mm)
- 6.2(5)
- 7(1)
- 8(3)
- その他(1)
表面処理
- その他コーティング(2)
- 多層コーティング(7)
その他コーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
- 12(2)
- 15(9)
- 22(1)
- その他(1)
12・15・22・その他
ブランド
- OSG(オーエスジー)(9)
- エスコ(1)
OSG(オーエスジー)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「a-sft」の検索結果

スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から翌々日出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
SUS用VIコートハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD