SUS用VIコートハイススパイラルタップ
ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
- 材質
- 粉末ハイス(CPM)
- 被削材
- 低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック
- 表面処理
- VIコーティング
- ねじれ角(°)
- 45
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。全7種類を絞り込む
呼び
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
スパイラルタップ の新着商品
カテゴリ


















