ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ

ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ - OSG(オーエスジー)

ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):
、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):
、高炭素鋼(C0.45%~):
、合金鋼:
、調質鋼(25~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:
、アルミニウム圧延材:
、アルミニウム合金鋳物:
、マグネシウム合金鋳物:
、亜鉛合金鋳物:
、熱可塑性プラスチック:
材質
粉末ハイス(CPM)
表面処理
VIコーティング
ねじれ角(°)
45
精度表記
STD
内容量
1本
全7種類を絞り込む
品番
呼び寸法
全長(mm)
ピッチ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86545396A-SFT-SUS STD2.5P M4X0.7X63728-0430630.7M4×0.7×633.35
¥3,630
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86547505A-SFT-SUS STD2.5P M8X1.25X90728-0431901.25M8×1.25×906.8
¥4,840
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
86547776A-SFT-SUS STD2.5P M12X1.75X110728-04261101.75M12×1.75×11010.3
¥7,760
¥5,798
¥6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
86547810A-SFT-SUS STD2.5P M3X0.5X56728-0433560.5M3×0.5×562.53
¥3,680
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548327A-SFT-SUS STD2.5P M5X0.8X70728-0429700.8M5×0.8×704.25
¥3,630
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
86548501A-SFT-SUS STD2.5P M10X1.5X100728-04281001.5M10×1.5×1008.6
¥5,920
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
86549849A-SFT-SUS STD2.5P M6X1X80728-0427801M6×1×805.1
¥3,740
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする