絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/2(1)
- G(PF) 1/2(2)
- M2.5(2)
- M3(35)
- M4(36)
- M5(39)
- M6(40)
- M10(32)
- M12(23)
- M14(4)
- M16(15)
- M20(16)
- M22(5)
- M24(3)
- M30(3)
- M36(2)
- R(PT) 1/2(2)
- W3/8(2)
- W1/2(3)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 8(3)
- 10(7)
- 12(11)
- 14(3)
- 15(10)
- 16(14)
- 18(5)
- 20(16)
- 22(2)
- 25(18)
- 30(15)
- 35(13)
- 40(8)
- 45(8)
- 50(7)
- 55(5)
- 60(6)
- 65(5)
- 70(6)
- 75(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

低頭(3)

六角(7)

六角穴付き(12)

皿(3)
取付穴形状

六角穴(16)

十字穴(3)
種別
全ねじ(14)
半ねじ(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(27)
- その他(1)
1.25・その他
材質
- ステンレスすべて(34)
- SUS304(17)
- SUS410(1)
- SUSXM7(6)
ステンレス
表面処理
- パシペート(8)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(1)
パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(16)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(12)
- TRUSCO(10)
- 由良産商(8)
- エスコ(2)
- コノエ(2)
- 池田金属工業(2)
- 冨士精密(1)
- 水本機械製作所(1)
- 協和[機構部品](1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商・エスコ・コノエ・池田金属工業・冨士精密・水本機械製作所・協和[機構部品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「a2-70」の検索結果

ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥2,898~税込¥3,188~1パック(50本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥4,198税込¥4,6181パック(50本)4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
JIS型シャックル
水本機械製作所¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(13個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(45個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(50本)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(12個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当![M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131868-190802-02.jpg)
M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,060税込¥1,1661パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(8個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659税込¥7251パック(3個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(18本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 剣先
大阪魂(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(6個)当日出荷から10日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状剣先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 棒先
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(6個)当日出荷から8日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレスねじの種類六角穴付ボルト先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2個)当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじ山種類メートル並目
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304
冨士精密¥8,198税込¥9,0181袋(50個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
ステンレス六角ナット1種
コノエ(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(600個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。仕様JIS B1181規格品材質ステンレス(SUS304)ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥3,698~税込¥4,068~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付ボルト (ステンレス製)
エスコ¥220~税込¥242~1袋翌々日出荷並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)頭部形状六角穴付き強度区分A2-70ねじ山種類並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥2,998~税込¥3,298~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥2,298~税込¥2,528~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合材質SUS304CUN長さ(mm)300表面処理パシペートねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)900強度A2-90
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット
由良産商(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。公差6H表面処理パシペート強度A2-100
ステンレスフランジソケット
由良産商(2件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377575-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2
協和[機構部品]¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KL型、KDL型に比べ、耐油性、耐薬品性、耐熱性に優れたタイプです。・KHR-A型はKMH型同様、耐熱性、耐薬品性に優れています。・耐油性、耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル系作動油等)に優れています。※全ての薬品に対して万能ではありませんのでご注意ください。◎ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。・シール部分には耐熱ゴム(フッ素ゴム)、オイル窓部分には耐熱強化ガラス(パイレックス)、反射板に金属板を使用しているため、いつまでも鮮明にオイルの確認ができます。◎耐熱:120℃・本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時120℃の耐熱性を持っています。◎耐圧:1.0MPa◎KHR-A2型はフロートタイプになります。・KHR-A2型のゲージ管には、フロートを入れ、油面をみやすくしています。※KHR-A2型で赤フロートを入れた時、耐熱は95~100℃になります。◎製品はコンパクト化されていて、取付が簡単です。◎耐アルカリ液仕様としてゲージ管(アクリル樹脂、PSF樹脂)、パッキン(EPT、アフラス)を用意しております。形状長形シリーズKHR-A2















![M8x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131868-190802-02.jpg)




















![長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KHR-A2 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377575-241113-02.jpg)