曜日別特売

ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) - 池田金属工業ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) - 池田金属工業

700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。

種別
半ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当材)
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※掲載画像はあくまで代表画像の為、実際にお届けする商品と若干の相違がある場合が御座います。
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86521036M8 x 801パック(50本)801.25M8
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521045M20 x 801パック(10本)802.5M20
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521061M10 x 1001パック(10本)1001.5M10
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521070M16 x 1401パック(5本)1402M16
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521079M20 x 901パック(10本)902.5M20
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521088M16 x 701パック(20本)702M16
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521097M16 x 601パック(20本)602M16
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521106M10 x 501パック(30本)501.5M10
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
86521115M10 x 601パック(30本)601.5M10
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする