カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • コンクリートプラグ(1)
    • アンカー関連商品(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(6)
  • M10(10)
  • M12(12)
  • M14(2)
  • M16(5)
  • M20(3)
  • M24(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
  • その他(9)
ドリル径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10(1)
  • 12(2)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(3)
埋め込み深さ(mm)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 60(1)
  • 65(2)
  • 66(1)
  • 76(1)
  • 78(1)
  • 85(2)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 118(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 155(1)
  • 168(1)
  • 215(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 111(1)
  • 115(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 131(1)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 198(1)
  • 225(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (5)
ステンレス・樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 49(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 78(1)
  • 79(1)
  • 80(1)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 128(1)
14・24・25・38・39・49・55・58・59・60・70・78・79・80・99・100・128
ブランド
  • フィッシャージャパン(9)
  • 峰岸(1)
フィッシャージャパン・峰岸
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fischer」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(25本)
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    9,198税込10,118
    1箱(50本)
    当日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    4,398税込4,838
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパン

    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

    フィッシャージャパン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
    用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FB2 フィッシャージャパン

    FB2

    フィッシャージャパン
    8,598税込9,458
    1セット(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0511
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(25本)ほか
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    25,980税込28,578
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り) フィッシャージャパン

    FTP K8専用工具 FTP EK4/6 (1本入り)

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    用途フィッシャーFTP Kターボアンカーの施工用ビットトラスコ品番494-2108適合機種78413質量(g)28ねじの呼びM8
  • コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製 フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製

    フィッシャージャパン
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    当日出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    7,398税込8,138
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など