FBS2 8×80 15/‐ SK A4

FBS2 8×80 15/‐ SK A4 - フィッシャージャパン

ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。

用途
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。
全長(mm)
80
下穴径(Φmm)
8
ドリル径(Φmm)
8
埋め込み深さ(mm)
90
最大取付物厚さ(mm)
15~30
最大引張荷重(kN)
25.01
剪断最大荷重(kN)
28.19
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角穴径(mm)
T40
内容量
1箱(50本)
注意
※取り外しは出来ますが、再利用は出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06811380543580
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする