パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。
材質ステンレス
質量(g)160
ねじの呼びM8
1袋(4組)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。
適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(外筒)ポリカーボネイト
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒染め
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
材質SCM435
表面処理ユニクロ
使用座金ばね座金2号
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質SCM435
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法t(mm)4
寸法S(mm)6
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)8
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)13
材質SCM435
タイプSA
表面処理黒染め
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理ユニクロ
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理クロメート
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理クロメート
使用座金ばね座金2号
材質SCM435
表面処理ニッケル
使用座金ばね座金2号
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
使用座金ばね座金2号
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(最小)4
寸法S(mm)6
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)(最小)6.86
寸法D1(Φmm)約13
寸法T(mm)約1
寸法K(mm)8
寸法U(mm)4.3
寸法dk(mm)13
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理スズコバ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
3
次へ