カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(67)
- 六角穴付ボルト(9)
- 小ねじ(3)
- 自動車補修部品(1)
- 自動車用小ねじ(1)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

フランジボタン(2)

六角(1)

六角穴付き(8)

六角穴付き皿(1)
長さ(mm)
- 8(2)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(4)
- 15(7)
- 16(6)
- 18(4)
- 20(8)
- 22(4)
- 25(9)
- 28(2)
- 30(12)
- 35(8)
- 40(4)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M8
- 5mm(29)
- 5.2mm(18)
- M2(14)
- M2.5(8)
- M2.6(7)
- M3(46)
- M4(63)
- M5(3,152)
- M6(57)
- M10(30)
- M12(18)
- M14(23)
- M16(22)
- M20(11)
- M30(38)
- M36(9)
- M39(13)
- M42(8)
- その他(10)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(28)
- メートル細目(10)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(7)
- 6価クロメート(1)
- クロニッケル(1)
- クロメート(8)
- クローム(2)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
- ジオメット(1)
- ディスゴ(1)
- ニッケル(7)
- パシペート(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS304(6)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(50)
- S45C(1)
- SCM435(4)
ステンレス・鉄
種別
全ねじ(9)
半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 1(14)
- 1.25(42)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状

六角穴(9)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(50)
- エスコ(5)
- Modes(1)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NTB(1)
- OHSATO(大里)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- TDT(田野井)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ラクテム(1)
- 八幡ねじ(4)
- 日産ネジ(2)
- 杉原産業(1)
- 由良産商(3)
大阪魂・エスコ・Modes・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・NACHI(不二越)・NTB・OHSATO(大里)・OSG(オーエスジー)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・TDT(田野井)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イマオコーポレーション・ラクテム・八幡ねじ・日産ネジ・杉原産業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「m5 30」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(2個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(12個)ほか当日出荷種別全ねじ材質(本体)ステンレスねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(13個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)
日産ネジ(134件のレビュー)¥439税込¥4831パック(3個)当日出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)
日産ネジ(40件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)当日出荷から3日以内出荷座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ミニマグネットホルダ台
杉原産業¥2,198税込¥2,4181台当日出荷小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から6日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥699税込¥7691パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(500個)当日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(30個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
フランジナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理六価クロメート
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ステンレスフランジボタン
由良産商(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(2本)ほか4日以内出荷座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
フランジナット セレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(500個)当日出荷から5日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄表面処理3価ホワイト
フランジナット セレート付 細目(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(500個)当日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロ寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081箱(500個)当日出荷から翌々日出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ロングタップ LT
TDT(田野井)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。材質HSSVねじの種類LT
ドリルタップ DRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。材質ハイス(高速度鋼)HSS
ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998~税込¥10,998~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥20,300税込¥22,3301セット当日出荷エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
フランジナット セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理クロメート寸法θ°30ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート付(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥4,698税込¥5,1681箱(500個)当日出荷から3日以内出荷二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。材質鉄ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目