カテゴリ

  • 機構部品(25)
    • アジャスターボルト(25)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • M6(2)
  • M10(9)
  • M12(7)
  • M16(4)
  • M20(3)
  • UNC 3/8(1)
  • W5/16(1)
  • W3/8(3)
  • W1/2(1)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 大阪魂(2)
  • ACE(エース)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • カネテック(4)
  • ラクテム(4)
  • ティカトウ(3)
  • ダイワアドテック(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
長さ(mm)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • ゴム(3)
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS303(1)
  • SUS304(9)
  • ポリエチレン(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(5)
  • ABS(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリアセタール(1)
  • 鉄すべて(15)
  • SPCC(2)
  • SS400(2)
許容荷重(N)
  • 2(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 130(1)
  • 196(1)
  • 210(1)
  • 320(1)
  • 454(1)
  • 490(2)
  • 540(1)
  • 980(2)
  • 1078(2)
  • 1176(2)
  • 1568(1)
  • 3000(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(11)
1.25
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(2)
  • バレル研磨(1)
  • ヘアーライン(1)
  • 光沢クロメート(1)
  • 有色クロメート(1)
  • 電解研磨(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・バレル研磨・ヘアーライン・光沢クロメート・有色クロメート・電解研磨
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 脚」の検索結果

34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKR-N型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
    用途計測機器・スチールキャビネット。
  • エコアジャスター LAMP(スガツネ工業)

    エコアジャスター

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
    用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理色ダークグレー(本体・底部)材質(本体)ABS樹脂材質(ねじ部)鋼仕上三価クロメート処理(ねじ部)材質(底部)ABS樹脂
  • 防振脚座オーレッグレベルアジャスター OHNO(大野ゴム工業)

    防振脚座オーレッグレベルアジャスター

    OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
    用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
  • アジャスター ADR型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター ADR型(クロメートメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
    用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など材質(本体)鋼表面処理光沢クロメート仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック材質(カバー)エラストマー(黒色)
  • システムフット LAMP(スガツネ工業)

    システムフット

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
  • 薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター TG型

    LAMP(スガツネ工業)(30件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
    材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)鋼表面処理(ねじ部)有色クロメート
  • アジャスター MN型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MN型

    LAMP(スガツネ工業)(21件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
    材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼(SWCH)
  • KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(ラバー付き)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
  • ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36

    LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地種類アジャスターベース型仕上バレル研磨
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
  • リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11許容荷重(N)垂直:2.0寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
  • 脚止め金具 ダイワアドテック

    脚止め金具

    ダイワアドテック
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック

    脚止め金具(ステンレス)

    ダイワアドテック
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。
    用途振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
  • ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 4脚用(可動部1個・固定部3個セット)

    ティカトウ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:1個、固定部:3個色黒高さ(mm)27
  • ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 4脚用(可動部2個・固定部2個セット)

    ティカトウ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:2個色黒高さ(mm)27
  • ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット) ティカトウ

    ティ・バランスN 5脚用(可動部2個・固定部3個セット)

    ティカトウ
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    3日以内出荷
    テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。
    用途テーブルアジャスター仕様可動部:2個、固定部:3個色黒高さ(mm)27
  • 芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(11件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
  • ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレスオールアンカー(パック品)

    大阪魂(22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(10本)
    当日出荷
    オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
    用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
  • 鬼目ナット Jタイプ (パック品) 大阪魂

    鬼目ナット Jタイプ (パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)
    当日出荷
    部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
    材質亜鉛合金ダイカスト長さ(mm)12.5下穴径(Φmm)11.6~12表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)32寸法d2(mm)15寸法d3(mm)12寸法h(mm)2.5寸法d4(mm)23寸法d5(mm)3.5
  • ロータリープレイン RP型 LAMP(スガツネ工業)

    ロータリープレイン RP型

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)鋼仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理材質(底部)ポリアミド
  • モリギン ジョイント丸ナット ACE(エース)

    モリギン ジョイント丸ナット

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(4個)
    当日出荷
    一般のナットが使用出来ない場合に使用する、クロスインサート方式の丸ナットです。コネクターと併せて、交差するように結合することで、より強固にジョイントすることが可能です。
    用途組み立て家具、ラック等の組み立て用として。柔らかい針葉樹や内層破断を生じやすいパーティクルボード、脚物類の貫材接合に最適です。仕上処理亜鉛メッキクロメート処理
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • ステンレス鋼製ロータリープレイン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ロータリープレイン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • 自動調整機能付アジャスター(SAJ型) LAMP(スガツネ工業)

    自動調整機能付アジャスター(SAJ型)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    用途テーブル下に。仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)許容荷重(kg)50材質(本体)ポリエチレン(PE)材質(ねじ部)鋼(SWCH)付加機能自動調整機能付き耐荷重(N)490台座径(Φmm)32
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7198質量(kg)1.8取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×120×52
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。ネジ穴つきですが、側面に若干の加工が可能です。
    用途磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。機種もミニサイズから大形、中間サイズのものまで多機種がそろっています。ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。仕様防水構造トラスコ品番406-4097質量(kg)1.2取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])600[60] 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。マグネット部寸法(mm)50×55×73
  • エヌピーALCアンカー NBAタイプ ユニカ

    エヌピーALCアンカー NBAタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(35本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
    用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。仕様施工方法規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロンねじ長さ(mm)20適合材ALC板
  • アジャスターボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アジャスターボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥496~税込¥546~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
    用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。材質鉄/三価クロムクロメートメッキ色三価クロムクロメートメッキ
  • アジャスターボルト ゴム足 ステンレス ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 ステンレス

    ラクテム
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート ラクテム

    アジャスターボルト ゴム足 三価クロメート

    ラクテム
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    5日以内出荷
    ゴム台座のアジャスタ―ボルト、平形状と丸形状の2種類です。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質/仕上【ボルト・六角ナット(1種)】SS400相当/三価クロメート【座金】SPCC/三価クロメート材質(ゴム)EPDM(黒色)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト 非移行性ゴム足 ラクテム

    アジャスターボルト 非移行性ゴム足

    ラクテム
    ¥999税込¥1,099
    1本
    5日以内出荷
    色移りしにくい非移行性ゴム台座のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐熱性、耐摩耗性、耐老化性を持つ素材を使用しています。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質ゴム:内部座金:SPCC/三価クロメート、SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)SBR(灰色)耐荷重(N)75ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS ラクテム

    アジャスターボルト 抗菌ゴム足SUS

    ラクテム
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    5日以内出荷
    抗菌仕様のシリコンゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。ゴム部は食品衛生法適合材料を使用、医療機器や食品機器関連でもご使用いただけます。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。
    用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)シリコン(黒色)/JIS Z 2801 抗菌活性値2.0以上耐荷重(N)130ゴム硬度70度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ステンレススーパーグライズ ジョー・プリンス竹下

    ステンレススーパーグライズ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。 滑り止め用のゴムが付いています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
    用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
m8 金具特集