カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(41)
    • ボルト(34)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • 吊・支持金具(2)
  • 物流用品(4)
    • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(19)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • アカギ(1)
  • TRUSCO(3)
  • 水本機械製作所(12)
  • 旭化成(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • エスコ(1)
  • ハイロジック(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • ひめじや(1)
  • Wichard(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(9)
  • 5/16(10)
  • 3/8(16)
  • 1/2(11)
  • 5/8(5)
  • M4(11)
  • M5(13)
  • M6(52)
  • M10(64)
  • M12(48)
  • M16(29)
  • M20(20)
  • M24(6)
  • W1/4(14)
  • W5/16(6)
  • W3/8(70)
  • W1/2(47)
  • W5/8(13)
  • その他(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所Uボルト(ステンレス)水本機械製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304
豆Uボルト (ステンレス製) 水本機械製作所豆Uボルト (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。
用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
Uボルト アカギUボルトアカギ
80税込88
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(ステンレス/生地)大阪魂(4件のレビュー)
569税込626
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
ステンレス Uボルト ハイロジックステンレス Uボルトハイロジック
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
469税込516
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
UボルトA型 ステンレス製 TRUSCOUボルトA型 ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)10
ステンレス Uボルト ひめじやステンレス Uボルトひめじや(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)98ねじ径M8使用荷重(kg)80
Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
369税込406特価
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品) 大阪魂U字角ワッシャー(ステンレス)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)ほか
当日出荷
呼び寸法M8外径(mm)25材質ステンレス種類U字角ワッシャー
U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ユニクロ
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
429税込472
1箱(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ72mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ72mm水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M8材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)80寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)72
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ52mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ52mm水本機械製作所
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M8材質ステンレス質量(g)51寸法L(mm)62寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)52
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ44mm水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)25ねじ径M8材質ステンレス質量(g)44寸法L(mm)54寸法D(mm)7.1寸法T(mm)25寸法W(mm)44
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)39寸法L(mm)48寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)37
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ31mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ31mm水本機械製作所
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)34寸法L(mm)42寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)31
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ59mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ59mm水本機械製作所
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M8材質ステンレス質量(g)55寸法L(mm)67寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)59
U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理ドブ
ステンレス強力Uボルト(SUS316L) Wichardステンレス強力Uボルト(SUS316L)Wichard
3,198税込3,518
1個
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。材質ステンレス(SUS316L)
M8x92mm ステンレス製Uボルト エスコM8x92mm ステンレス製Uボルトエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BJ-8材質ステンレスねじの呼びM8
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ27mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ27mm水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)31寸法L(mm)38ねじ径M8ねじ長さ(mm)24寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)27
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ86mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ86mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M8材質ステンレス質量(g)78寸法L(mm)96寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)86
SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂SUS Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
チタンUボルト(コウカンヨウ 大阪魂チタンUボルト(コウカンヨウ大阪魂
4,352税込4,787
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
ステンレス UボルトA型 水本機械製作所ステンレス UボルトA型水本機械製作所
1,298税込1,428
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス寸法d(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地) 大阪魂Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)大阪魂
649税込714
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS316L表面処理生地(または標準)
Uボルト(鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂Uボルト(鋼管用(鉄/三価ホワイト)大阪魂
439税込483
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
Uボルト(鋼管用(N付(ステンレス/生地) 大阪魂Uボルト(鋼管用(N付(ステンレス/生地)大阪魂
489税込538
1箱(1本)
翌々日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)呼び50A
Uボルト(鋼管用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂Uボルト(鋼管用(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
359税込395
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びM8
Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック) 大阪魂Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック)大阪魂
119税込131
1箱(1本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ1.25表面処理三価ブラックねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)Uボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
U字角ワッシャー(鉄/生地)(小箱) 大阪魂U字角ワッシャー(鉄/生地)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(200個)
翌々日出荷
材質種類U字角ワッシャー表面処理生地