差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
通電しないビット。耐電圧1000V。絶縁耐電圧試験済。電動ドライバー7.2V以下推奨。狭い箇所に便利なスリム先端。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に
No.5300 ハイブリッドグリップ用替ビット。ビットは、幅の狭い場所にとても便利な先細タイプ。
全長(mm)135
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
差込角(sq.)6.35
先端形状-
全長(mm)25
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6052
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
マイナスねじの締め緩め作業に最適です。マイナスねじの締め緩め作業に使用します。
用途マイナスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ(-)No.6
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状マイナス
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ハンドソケット用のビットソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
全長(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
リカバリードライバー用の差替ビットです。
用途リカバリードライバー用差替ビット
仕様特殊刃先
長さ(mm)135
マグネットあり
差込角(mm)6.35
刃先[[-]]6
先端形状-
トラスコ品番114-6057
材質特殊工具鋼
全長(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード