商品豆知識
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
標準のプラスビット
規格DIN3128
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
差込角(sq.)6.35
先端形状+
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)28
軸長(mm)16
先端形状プラス
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)9.5
材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼
先端形状プラス
差込角(inch)1/4
先端形状+
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼
先端形状プラス(+)
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
六角対辺(mm)8
本数1
両頭機能片頭
手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
適合本体TID-5S、T3ID-5S
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)36
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。片頭タイプです。両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)65
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
全長(mm)33
先端サイズ(+)#4
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2223-96
両頭機能片頭
1本
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
軸径(Φmm)8mm
両頭機能片頭
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
両頭機能片頭
関連キーワード