15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に 材質合金工具鋼 差込角対辺(mm)6.35
1セットほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。 くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当 全長(mm)25 先端サイズPH2 表面処理なし 硬度HRC(刃部)56~59 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35) 両頭機能片頭
1個
359 税込395
当日出荷

強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)各25 先端サイズ(PH)1・2・3
1セット
499 税込549
翌日出荷

プラスネジ用の高級ビットです。トルクのピークはねじり形状によって緩和されます。早期の摩耗が回避され、ビットの耐用年数が長くなります。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。 質量(g)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35 入数3本 先端形状(+)PH2 全長(mm)25 六角軸シャンク径6.35mm 先端サイズPH2
1セット(3本)
499 税込549
当日出荷

プラスネジ用の高級ビットです。トルクのピークはねじり形状によって緩和されます。早期の摩耗が回避され、ビットの耐用年数が長くなります。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)各25 先端サイズ(PH)1・2・3
1セット
759 税込835
翌日出荷

耐久性に優れたビットです。
用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35 先端形状(+)PH2 質量(g)55 全長(mm)25 六角軸シャンク径6.35mm 入数10本 先端サイズPH2
1セット(10本)
799 税込879
3日以内出荷

汎用性の高いプラスネジ用のタフなWeraビット。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。硬い素材にも強い。
全長(mm)25 先端サイズ(PH)2
1本
8,598 税込9,458
翌日出荷

トーションゾーンを備えた高品質ビット。運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高いプラスネジ用のタフな Wera ビット。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
全長(mm)25
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
用途GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。 質量(g)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×145×6.35 先端形状(+)PH2 六角軸シャンク径6.35mm 全長(mm)145 先端サイズPH2
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

高品質のプラスネジ用Weraビット。鋭利なエッジの輪郭を備えており、たとえばねじの輪郭が塗装で覆われている場合などに塗装を剥離することで、ビットとねじの間で確実に力を伝達します。超硬質設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靱な粘性のWeraビット。六角穴付きネジおよび汎用用途に使用します。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。 仕様先端マグネットあり 材質S2合金工具鋼(HRC62) 対辺(mm)6.35 硬度HRC62 硬さHRC62 塗装色 刃先PH2 ボール(mm)溝:13 マグネット シャンク径(mm)6.35
1セット(10本)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリオ用コンビネーションブレード(プラス-プラス)。6mm六角、クロームメッキ。ブラックポイント仕上げ、保持するほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性も向上します。1つのブレードに2つサイズの差し込みがあります。
全長(mm)175 先端サイズ(PH)1・2 六角軸対辺(mm)6
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷