人工皮革クラリーノ[[R上]]を使用しているため、通気性がよく、グリップ性や耐摩擦力にも優れています。
導電性があり、装着したまま携帯やタブレットが操作可能です。
クラリーノ[[R上]]は株式会社クラレが天然皮革の構造と性能を化学の力で再現した世界初の人工皮革です。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
色ブラック
材質手のひら部:クラリーノ[[R上]](ナイロン60%、ポリウレタン40%)、手甲部:ニット(ナイロン95%、ポリウレタン5%)
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
機能タブレット対応
合成皮革手袋、タッチパネル対応、甲部のストレッチ素材でフィット感良し、グリップ力もに優れています。
用途倉庫、梱包、電工、運送、設備、他一般作業にご使用いただけます。
材質掌部/(表)ポリウレタン合成皮革、(裏)ナイロン・甲部/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス
色ブラック/グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応、ストレッチ、グロップ力
アテ有無アテ無
袖口仕様パイルゴムマジック止め式
スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群!。立体縫製で自然な着け心地。親指と人差し指はタッチパネル対応。(機種によっては対応しない場合もあります。)
材質(すべり止め)シリコン
材質(甲)ポリエステル+スパンデックス
材質(掌側)マイクロファイバー
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.7~0.8
色ネイビー
入数(双)1
機能耐切創、タッチパネル対応可
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.7~0.8
色オレンジ
入数(双)1
手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。
用途水洗可能
スマホ対応
材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル
厚さ(mm)0.7~0.8
色ブラック×オレンジ
入数(双)1
機能タッチパネル対応
手の甲部には薄型軽量プロテクター搭載!指の先まで保護するフルフィンガー縫製手袋。また指の保護と蒸れを軽減させるプロテクトラバーポートを搭載。随所に施した高輝度反射により視認性の向上と、高い安全性を追求。人工皮革を主要部分に使用することにより、耐久性と撥水性も向上。指先はスマホ対応モデル。
用途ワークウェア(グローブ)
種別グローブ
材質本体:人工皮革・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレン、プロテクター部:PVC
色クロ
入数(双)1
機能薄型、軽量、通気性、耐久性、撥水性、スマホ対応
関連キーワード