EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性
材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数18
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。
材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン
ゲージ数15
耐切創性5、4/C
滑り止め効果あり
EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント
厚さ(mm)0.5~0.6
色ネイビー
入数(双)1
機能耐切創、タッチパネル対応可
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。
機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
2018年トラスコ掲載ページ6 0817
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング
コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。
仕様スマホ対応
材質ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能スマホ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
色迷彩
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
色麻の葉
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
色イエロー
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル・スマートフォン対応、女性対応サイズ、食品衛生法適合、REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合、FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合、繰り返し洗濯可能(耐久20回)、シームレス編製法。
用途接客業、サービス業、通勤・通学、インナー手袋、ビジネス
入数(双)1
機能女性用、タッチパネル対応、スマホ対応
INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。
厚さ(mm)1.5
規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:4×42C
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット
水洗可能
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.5~0.6
色オレンジ
入数(双)1
機能耐切創、タッチパネル対応可
手袋をはめたまま、スマートフォンやタブレットなどのタッチ画面操作が可能です。
材質繊維部/ポリエステル
入数(双)1
機能タッチスクリーン対応
コーティング手の平部PUコート
ゲージ13ゲージ
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)0.7~0.8
色ネイビー
入数(双)1
機能耐切創、タッチパネル対応可
タッチパネル・スマートフォン対応。女性対応サイズ、食品衛生法適合。REACH(EU諸国の化学物質制限・規制)適合。FDA(食品・製薬を取り締まる米国の政府機関)適合。繰り返し洗濯可能(耐久20回)。シームレス編製法。
用途接客業 サービス業 通勤 通学 インナー手袋 ビジネス
機能タッチパネル対応、女性対応サイズ
入数(双)1
手の甲部ストレッチで握りやすさ抜群。親指と人差し指部はタッチパネル対応。
入数(双)1
材質(本体)デニムポリエステル
機能タッチパネル対応
材質(掌側)PU
ナイロン18ゲージ網みの手袋を使用した薄くて素手感覚で使用できる手袋です。掌に軽くてフィット感抜群のウレタンコーティング。ウレタンゴムに加工をしており、全指でタッチパネル操作が可能です。汚れが目立ちにくい暗色加工となっています。
用途指先の細かな作業全般。流通作業、農作業、軽作業など。
材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン
色紺
機能タッチパネル対応、フィット性、軽量
ゲージ数18
手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。
用途水洗可能
スマホ対応
材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル
厚さ(mm)0.7~0.8
色ブラック×オレンジ
入数(双)1
機能タッチパネル対応
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。手のひら側には滑り止め付き。メッシュ生地使用の薄手タイプ。タッチパネル対応。
材質手の平:ポリエステル・ポリウレタン、手の甲:ナイロン・ポリエステル
色ブラック
タイプUNISEX
入数(双)1
機能ストレッチ性・メッシュ・タッチパネル対応
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
通気性に優れたTrekDry[[R上]]素材を使用しており快適な着け心地です。
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途。
メンテナンスや修理、DIYなど。
仕様タッチスクリーン機能付
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
色ブラック
質量(g)65
入数(双)1
機能通気性、タブレット対応、スマホ対応、タッチスクリーン対応
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルX
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。
材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン
色カーキ
入数(双)1
機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。
材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン
色ダークブラウン
入数(双)1
機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。
材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン
色ブルーグレー
入数(双)1
機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。
材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
ストレッチ性の高い素材で着用中もストレスなく操作できます。手のひら側には滑り止め付き。秋冬向けの厚手タイプ。タッチパネル対応。
材質ポリエステル・ポリウレタン
色ブラック
タイプUNISEX
入数(双)1
機能ストレッチ性・タッチパネル対応
関連キーワード