11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応 ゲージ数15
1双
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他のカーボン手袋に比べて、フィット感が高く、薄いです。伸縮性が良く手にピッタリフィットし滑りにくい手袋です。カーボン繊維入りで、スクリーンタッチ可能です。サニタイズ加工による抗菌機能付きです。
用途電子、精密機械映像機器タッチパネルを使用する作業 厚さ(mm)0.9 グレー 機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性 ゲージ数15
1双
579 税込637
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。
材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン ブラック 入数(双)10 機能耐切創・通気性・タッチパネル対応 ゲージ数13 耐切創性D EN388規格4X32D(2016)
1セット(10双)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原手にFTYを使用することでフィット感アップ、スマホ対応です。
1双
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)タッチ&グリップ
エコ商品
タッチパネル対応。驚異のグリップ力と抜群のフィット感を兼ね揃えた手袋です。18ゲージ。
材質【コーティング部】天然ゴム【繊維部】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン グレー 入数(双)1 機能タッチパネル対応 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.67MB)
1双
329 税込362
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)SDキャッチⅡ
親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。
用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。 材質(本体)デニムポリエステル 入数(双)1 機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブ。エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。
用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ 材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2% 機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
1組
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチパネルに対応した背抜き手袋です。摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。消臭加工で汗の臭いを軽減します。倉庫・物流荷役業に。
仕様コード番号:403-0963 厚さ(mm)0.9 パープル サイズLL 入数(双)1 機能タッチパネル対応 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) 材質(繊維部)ポリエステル 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数13 アズワン品番67-2354-24
1双
569 税込626
6日以内出荷

自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など 材質ポリエステル、ポリウレタン 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。 背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応 入数(双)1 材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
1双
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)