29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。 ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。 伸縮性があり、引張強度に優れています。
材質ナイロン100%(長繊維) 入数(双)10 機能伸縮性・吸汗 指タイプ指先有り
1袋(10双)
2,396 税込2,636
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。 インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ポリエステル100% 入数(双)10 機能伸縮性・通気性
1袋(10双)
1,130 税込1,243
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肌に優しい下ばき用手袋、ムレ、ベタつきも軽減。伸縮性に優れ、手の大小に関わらず手によくなじみます。ナイロン繊維で耐久性があり、繰り返し洗ってお使いいただけます。
サイズフリー 材質ナイロン、ポリウレタン 入数(双)1 機能伸縮性・耐久性 全長(cm)17.4 中指長(cm)5.2 手の平幅(cm)5.2 左右区別なし
1双
299 税込329
当日出荷

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。 インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100% 入数(双)10 機能伸縮性・通気性
1袋(10双)
1,600 税込1,760
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウーリーナイロン素材でソフトな肌ざわりで伸縮性があり。革手袋・ゴム手袋などの下履き手袋に最適です。また、フィット感がある為、下履き手袋以外でも細かい組み立て作業等にも使用可能です。
材質ウーリーナイロン(13ゲージ) 中指長(cm)7.8 入数(双)1 機能伸縮性
1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途クリーンルーム・精密機械工業。 ホワイト 厚さ(mm)0.6 仕様クリーンパック仕様 材質/仕上ナイロン100% 入数(双)10 機能伸縮性 クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
1パック(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。 ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。 伸縮性があり、引張強度に優れています。
サイズフリー 材質ナイロン100%(長繊維) 入数(双)10 機能伸縮性・吸汗 全長(cm)16.5±1 手の平幅(cm)9 アズワン品番1-4293-01 指タイプ指なし
1袋(10双)
2,693 税込2,962
当日出荷

マックス[安全・保護]クリーンルーム用インナー手袋
ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。 クラス100でクリーンパックしています。
アズワン品番1-7952-01 材質ナイロン100% 厚さ(mm)0.4 ホワイト サイズフリー 質量(g)95 入数(枚)1袋(10双) 入数(双)10 機能伸縮性 全長(cm)約14 中指長(cm)1.7 手のひらまわり(cm)17 手の平幅(cm)8.5 ゲージ数15ゲージ
1袋(10双)
2,290 税込2,519
当日出荷

マックス[安全・保護]保護用インナー手袋(ザイロン)
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
厚さ(mm)0.5 耐切創性1
1袋(10双)
17,820 税込19,602
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 仕様クリーンパック仕様 厚さ(mm)0.6 材質/仕上ナイロン100% ホワイト 入数(双)10 機能伸縮性 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
1袋(10双)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋 機能伸縮性 全長(cm)13 材質/仕上ナイロン100% トラスコ品番286-8938 質量(g)80 入数(双)10 手のひらまわり(cm)17 クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応 指タイプ半指タイプ
1袋(10双)
2,798 税込3,078
当日出荷

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ
用途精密機械、品質検査、下履き用途等 材質ポリエステル ホワイト 入数(双)10 機能通気性・伸縮性 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)シームレス下履き手袋
綿13ゲージ編手の下履き専用手袋です 保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒冷地や寒い日の水仕事なども快適です 吸湿性に優れているため夏場の発汗の多い作業時も蒸れず、上履き手袋のスムーズな着脱が可能です 伸縮性と吸湿性に優れ、肌に優しい綿手袋です
用途作業用手袋、使い捨て手袋、家庭用手袋の下履き。 入数(双)1 機能保温性、伸縮性、吸湿性
1双
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹の繊維で吸水速乾性・抗菌性に優れ柔らかく着用感が良い。
用途下履き用・商品検査用として最適。 機能吸水速乾性・抗菌性・柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(6双)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル製で伸縮性に優れ、スムーズな装着感のインナー手袋です。上履きする手袋もスムーズに装着することができます。
トラスコ品番593-3389 厚さ(mm)0.8 ホワイト・【リスト】ホワイト サイズL 入数(双)12 機能伸縮性 全長(cm)22.5 中指長(cm)17 手のひらまわり(cm)8 ゲージ数13 素材ポリエステル
1組(12双)
759 税込835
当日出荷

柔らかくフィット感のあるウーリーナイロンを使用したグローブ。長時間の使用も疲れにくい手袋です。
用途半導体・精密機器・製薬等 材質ナイロン 入数(双)10 機能柔軟性
1セット(10双)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軍手より強靭で安心です。インナー手袋にも対応した柔軟性です。EN388:2016 耐切創レベル3|B。ANSI CUT 耐切創レベル2
材質原手:13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル グレー サイズF 機能耐切創、通気性、柔軟性 耐切創性3/B
1双
269 税込296
当日出荷

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として 材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 手のひらまわり(cm)18 ゲージ数13 耐摩耗性- 耐切創性D(EN388 2016) 耐突刺し性- 耐引裂き性-
1双
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。 滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。 指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
イエロー 質量(g)145 機能耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応 材質(甲)アウター:牛革 材質(インナー)ポリエステル100% 材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
1双
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 定期注文
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。 長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。 通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。 衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティングなし 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(12双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。 吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。 工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。 12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用 機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性 ホワイト 入数(双)12 材質綿100% 指マチマチあり
1ダース(12双)
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を組み合わせることにより、高い耐切創強度を実現しています。 薄く、やわらかく手にフィットするため、インナー用としてもお使いいただけます。 洗濯して繰り返し使えます。洗濯後も耐切創レベルは変わりません。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
材質(繊維部)ナイロン、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。 吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。 工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。 12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用 材質綿100% ホワイト サイズフリー 入数(双)12 機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性 全長(cm)24 指マチマチあり
1ダース(12双)
1,998 税込2,198
当日出荷

通気性・吸汗性に優れた綿100% 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能 手にフィットするマチ付きタイプ 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
用途精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等 材質綿 ホワイト 入数(双)12 機能通気性、吸汗性、伸縮性 コーティングノンコート 指マチマチあり
1組(12双)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
用途精密部品の組立、精密機械作業、品質検査等 材質ポリエステル ホワイト 入数(双)12 機能ストレッチ感、耐久性 指マチ RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)