6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦に強く耐久性のあるポリエステル素材。 皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ
用途精密機械、品質検査、下履き用途等 材質ポリエステル ホワイト 入数(双)10 機能通気性・伸縮性 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウーリーナイロン素材でソフトな肌ざわりで伸縮性があり。革手袋・ゴム手袋などの下履き手袋に最適です。また、フィット感がある為、下履き手袋以外でも細かい組み立て作業等にも使用可能です。
材質ウーリーナイロン(13ゲージ) 中指長(cm)7.8 入数(双)1 機能伸縮性
1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 ポリエステル製は通気性に優れ、伸縮性があり、フィット感に優れています。 インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。
材質ナイロン100% 入数(双)10 機能伸縮性・通気性
1袋(10双)
1,600 税込1,760
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肌に優しい下ばき用手袋、ムレ、ベタつきも軽減。伸縮性に優れ、手の大小に関わらず手によくなじみます。ナイロン繊維で耐久性があり、繰り返し洗ってお使いいただけます。
サイズフリー 材質ナイロン、ポリウレタン 入数(双)1 機能伸縮性・耐久性 全長(cm)17.4 中指長(cm)5.2 手の平幅(cm)5.2 左右区別なし
1双
299 税込329
当日出荷

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)