10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5 ブルー 厚さ(mm)0.07±0.01 機能耐薬品・伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス 入数(枚)100 仕様未滅菌 タイプ中厚
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 加工指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質、低価格を実現した、ゴム引き手袋になります。
用途運搬作業、土木建設業、清掃業等 厚さ(mm)1 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10双)
1,198 税込1,318
当日出荷

青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム AQUA AQ-318 Weed 動画あり
天然ゴムをダブルコーティングした防水手袋。 特殊すべり止め加工がされているので、濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。 繊維にはナイロンを使用し、柔らかく手にフィットするので快適に作業できます。 洗車や洗浄作業、漁業や農作業など、水に濡れる作業におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業 青/白 機能防水・柔軟性 材質(手袋)ナイロン/ ポリエステル コーティング天然ゴム ゲージ数13 防水性EN388:2016/3141X
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケイワークモノグリップ
袖口ゴム部分がMサイズは黄色、Lサイズは赤色、LLサイズは青色の仕上げとなっております。各サイズロゴ色が同じです 天然ゴムで柔らかく、滑りにくいシワ加工、蒸れにくい背抜き手袋です。 杢柄生地に銀プリントでデザインにこだわりました。
コーティング天然ゴム
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。
用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業 仕様左右兼用 厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13 全長(mm)約300 ブルー 規格食品衛生法適合 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。 サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。 伸縮性があり手にぴったりフィットします。 ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。 厚さ(mm)約1.0 機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「フィットレボリューション」この言葉をスローガンに、伸縮性のある「2WAY素材」をPパターンと東レ フィールドセンサー(手の甲部分)の間に採用。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。フリーサイズとは思えないフィット感を実現しました。また洗練された手の甲のかカラフルなグラフィックパターンで他の手袋に差をつけます。従来のPパターン素材の強力なグリップ力と、手の甲のフィールドセンサーの快適性はそのままに。あらゆる機能を盛り込んだ作業用手袋。プロの現場で活躍します。
材質(掌側)ポリウレタン
1双ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

FUKUTOKU(福徳産業)ゴムハンド
立体加工で手にフィットする天然ゴム手袋。
質量(g/双組)65
1組(5双)
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)