入数(双)1
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業
厚さ(mm)1.0
タイプ背抜き
機能柔軟性
材質(裏)ポリウレタン
材質(すべり止め)ニトリルゴム
原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。
材質ナイロン・FTY
色ネイビー
入数(双)1
機能フルコート、柔軟性
材質(すべり止め)天然ゴム
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ホワイト
入数(双)12
材質綿100%
指マチマチあり
非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。
抜群の柔軟性と高まるグリップ力。
耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。
通気性に優れた背抜き仕様。
薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。
水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
快適ラバースの3双タイプ。特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現。手の平からも通気するので、手のムレを軽減。手の形状に沿った、抜群のフィット感。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など
材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン
色赤/黒
入数(双)3
機能柔軟性、耐久性、通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
原手に高弾ポリ使用、更に天然ゴム製なので、柔らかく手にフィットします。
水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業
厚さ(mm)1.0
タイプ背抜き
機能柔軟性
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。
厚さ(mm)1.28
機能耐油性、柔軟性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0554
EN388規格EN388
魚のうろこ状加工により、水や油が付着した対象物もしっかりつかめる新次元のグリップ力を発揮。厚み0.17mmのタイプで破れにくく、異物混入リスクを低減。特殊配合により、ソフトで優れたフィット感を実現。細かな作業にも対応可能。食品衛生法に適合しており、食品調理にも安心して使用可能。濃い青色で異物混入時も発見しやすい。左右兼用で無駄なく使え、破れにくいため使用枚数を減らし環境負荷を軽減。
用途食品工場での加工、厨房での食品調理、清掃作業
仕様左右兼用
厚さ(mm)【指先】0.17【掌】0.15【袖口】0.13
全長(mm)約300
色ブルー
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
「フィットレボリューション」この言葉をスローガンに、伸縮性のある「2WAY素材」をPパターンと東レ フィールドセンサー(手の甲部分)の間に採用。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。フリーサイズとは思えないフィット感を実現しました。また洗練された手の甲のかカラフルなグラフィックパターンで他の手袋に差をつけます。従来のPパターン素材の強力なグリップ力と、手の甲のフィールドセンサーの快適性はそのままに。あらゆる機能を盛り込んだ作業用手袋。プロの現場で活躍します。
材質(掌側)ポリウレタン
原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
関連キーワード