伸縮性に優れ破れにくく丈夫です。
手首をフィットさせればズレ落ちることなく作業できます。
全長(cm)28.5
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.03
色透明
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)50
機能伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。左右兼用で無駄なくご使用頂けます。
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
関連キーワード