14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉無 入数(枚)100 仕様指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約235 ホワイト 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。 純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。 ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。 衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。 純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など 仕様クリーンパック仕様 材質天然ゴム 厚さ(mm)(手のひら)約0.10 ナチュラル 入数(枚)100 規格クラス1000 機能伸縮性 全長(cm)29 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 粉有無
1袋(100枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー 竹虎 動画あり
手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。 ディスポーザブル(使い捨て)グローブ 選べる4サイズで、作業性アップ パウダーフリーで手荒れの心配なし 左右兼用・塩化ビニール製・シームレスタイプ
用途医療・介護・日常生活の様々なシーンでの感染対策に
1箱(200枚)
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約240 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。 ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。 また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様厚手タイプ〈ストロング〉
1箱(100枚)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ! 伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。 指先すべり止め加工付き。 粉なしタイプ 食品衛生基準クリア 左右兼用
用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。 材質合成ゴム ホワイト 入数(枚)100 機能伸縮性、耐油性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性が良く、ゴムアレルギーの危険性もない医療現場や食品加工で多く使用される粉なしの為、痒みやかぶれは発生しにくいです。
用途医療現場、食品加工、療養介助、清掃、油性物質を扱う作業など 使用シーンを選ばない 機能伸縮性・柔軟性 ブルー 粉有無粉無 材質ニトリルゴム 規格食品衛生法適合
1箱(50枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ! 伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。 指先すべり止め加工付き。 粉なしタイプ 食品衛生基準クリア 左右兼用
用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。 材質合成ゴム ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性、耐油性 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。 手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。 食品衛生法適合。 抗がん剤適合ガイドあり。 ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス 機能伸縮性・柔軟性 入数(枚)250 粉有無なし エンボス加工内エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)24
1箱(250枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。 全長(cm)30 材質天然ゴム 厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19 入数(枚)100 機能伸縮性 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1パック(100枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。 クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。 材質天然ゴム 全長(cm)24 厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17 入数(枚)100 機能伸縮性 クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
1パック(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY 材質塩化ビニル樹脂(可塑剤) 厚さ(mm)0.05 クリア 入数(枚)100 機能耐油・耐洗剤・耐久・柔軟性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.42MB) 粉有無粉なし
1箱(100枚)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。 ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。 天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。 手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。 手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。 装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。 使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。
用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。 材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン ブルー 入数(双)1 機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)