12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉なし 入数(枚)100 加工指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム製の使い捨て手袋です。薄手で伸縮性に優れ、薄く手にフィットします。天然ゴム製のため、やわらかく手に馴染み、指先の感覚を活かせます。左右兼用です。
材質天然ゴム 全長(mm)220 乳白 サイズS 質量(g)508 入数(枚)100 機能薄手・伸縮性 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)16
1個
1,298 税込1,428
欠品中

特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
トラスコ品番753-9304 質量(g)45 色(手首部)グレー
1個
399 税込439
当日出荷

手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革。 手の甲は通気性の良いスパンデックス。 指の間、メッシュで通気性が良いです。 マジックテープ止。
サイズS エスコ品番EA353BT-21 機能柔軟性、通気性
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング 独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。 滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-6A 質量(g)17.5 入数(双)1 機能通気性、伸縮性、フィット性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1個
410 税込451
翌日出荷

背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
エスコ品番EA354AJ-11 入数(双)1 機能滑り止め付・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性
1個
255 税込281
翌日出荷

着脱しやすいタイプです
入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 左右区別左右兼用 アズワン品番65-2117-08 粉有無粉有
1箱(100枚)
3,250 税込3,575
翌日出荷

高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適 材質コーティング:ニトリルゴム ライトグリーン 規格4×42D(EN388:2016) 機能耐切創、柔軟性 ゲージ数13 耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)