カテゴリ

  • 手袋(6)
絞り込み
ブランド
  • おたふく手袋(2)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(2)
  • 三重化学工業(1)
  • ATG(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性
  • 機能タッチパネル対応(16)
  • 機能低発塵性(2)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(13)
  • 機能耐切創・耐突刺(22)
  • 機能耐摩耗性(12)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(8)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(11)
  • 機能防寒・保温(3)
  • 機能防振(1)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 機能静電気防止(2)
サイズ
  • L(5)
  • LL(4)
  • M(6)
  • S(1)
全長(cm)
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 24.5(1)
  • 25(2)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
入数
  • 1(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(4)
イエロー・パープル・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指保護」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐圧手袋 牛革 アウター単品(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 牛革 アウター単品(DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
8,998税込9,898
1双
10日以内出荷
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
イエロー質量(g)145機能耐圧性・耐久性・操作性、タッチパネル対応材質(甲)アウター:牛革材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
耐圧手袋 牛革 アウター・インナーセット(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 牛革 アウター・インナーセット(DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
18,980税込20,878
1双
10日以内出荷
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
イエロー質量(g)145機能耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応材質(甲)アウター:牛革材質(インナー)ポリエステル100%材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
防寒作業用手袋 マキシドライ ゼロ ATG防寒作業用手袋 マキシドライ ゼロATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌日出荷
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)2.0材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリルパープル/ブラック入数(双)1機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性滑り止め効果ありEN388規格(2016):4232B
フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデル おたふく手袋フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 3フィンガーレスモデルおたふく手袋(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデル おたふく手袋フーバー(FUBAR) シンセティックレザーグローブ 5フィンガーレスモデルおたふく手袋(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。 また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。 5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。 カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
ミエローブ ウインターフィットス 三重化学工業ミエローブ ウインターフィットス三重化学工業(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。機能防寒・吸汗速乾・伸縮性ブラック材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース厚さ(mm)10入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら