ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色ブルー
入数(双)1
機能軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。
機能防寒・吸汗速乾・伸縮性
色ブラック
材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース
厚さ(mm)10
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンの耐寒性を最大限に活用し、-60度の環境下でも硬化による亀裂が生じることなく作業できます。寒冷期用の柔軟性に富んだソフトタイプです。
柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
サイズLW(Lより親指部分にゆとりがあります)
全長(cm)27
中指長(cm)8.3
材質(裏)綿(起毛)
色黄
手の平幅(cm)11.8
タイプソフトタイプ
加工滑り止めシワ加工
トラスコ品番721-9083
材質ポリウレタン 裏地起毛
厚さ(mm)1.40(裏地含む)
入数(双)1
機能防寒・柔軟性・防水
手のひらまわり(cm)23.6
1双
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業など
材質樹脂:ポリウレタン樹脂、ニトリル 原手:ポリエステル100%
色ブラック
入数(双)1
機能耐寒性/柔軟性/軽量
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン樹脂を使用し、軽くて、柔らかく、暖かい、防寒手袋を実現。
防寒性に優れた二重アクリルパイル起毛原手を使用することで冬場の作業でも暖かさを保ちます。
特殊ポリウレタンを採用することで、-40℃環境下でもひび割れせず、柔軟性を保ちます。
カフス付きタイプですので、手首を締めることができ、水、雪などの侵入を防ぎます。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。
機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性
色ブラック
材質手袋繊維部:ナイロン40% アクリル60% 手袋樹脂部:ポリウレタン、ニトリルゴム カフス部:ポリエステル100%
全長(cm)32
入数(双)1
PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。
用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。
材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC
色ブラック
規格防寒規格EN511:12X
機能柔軟性、防寒
全長(cm)25.0~28.5
滑り止め効果PVC
EN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
柔らかく発泡暖かいインナー。内部3層構造。発泡ニトリルゴム。ナイロンライナー。ポリエステルフリース。マジックテープ付き。
用途作業 ワーク 軽作業
入数(双)1
機能柔軟性・防寒
マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)2.0
材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性
滑り止め効果あり
EN388規格(2016):4232B
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。
材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル
厚さ(mm)2
色グリーン/グレー
規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110
入数(双)1
機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性
耐切創性XD
伸縮性が高く作業性に優れる。
アクリル起毛で暖かい。
フィット感がいい。
入数(双)1
ゲージ数13
手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。
発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。
手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。
手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。
手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業
機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭
色オレンジ
材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他
入数(双)1
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)13
中指長(cm)2
手のひらまわり(cm)18
極低温での作業用皮手袋です。
牛革製で柔軟性に富み、物を掴みやすく低温環境での作業性能に優れています。
マジックテープ付きで袖口を固定できます。防水仕様です。
用途液化窒素や液化ヘリウムなどの極低温での作業時
材質牛革
入数(双)1
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)17.5
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)18
薄手でフィット感に優れストレスを感じない快適な握り心地を実現。
手の平にはハニカム状にシリコンのすべり止めをコーティングしグリップ力を向上。
裏地にはブロック状の凹凸を施したポリエステルフリースを採用し、空気が凹凸部に含まれることにより高い保温性を発揮します。
用途運転・梱包作業・倉庫作業・軽作業など
機能防寒・保温・伸縮性・柔軟性
入数(双)1
材質本体:ポリエステル・その他、手のひら:シリコン
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)17.5
中指長(cm)5.5
手のひらまわり(cm)18
・伸縮性に優れたストレッチ素材で、手にジャストフィットする手袋です。・5本指全て、スマホ&タッチパネル対応です。・手のひら全体に滑りにくいグリップ付です。・裏起毛タイプで暖かく快適です。・手の甲部分に反射ロゴ付で視認性UP
色ブラック
入数(双)1
混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5
機能スマホ・タッチパネル対応(5本指全て)/ストレッチ
スマホにも対応。ストレッチ素材で付け心地抜群。滑り止め付でグリップ力もあります。
用途カジュアルな普段使いに。
機能伸縮性
色グレー×ブラック
入数(双)1
材質表地:ポリエステル95%/ポリウレタン5%、裏地:ポリエステル100%、滑り止め:塩化ビニル樹脂
質量(g)60
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。
屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。
すべり止めがついているのでグリップ性があります。
指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時
サイズフリー
入数(双)1
機能伸縮性
全長(cm)17
中指長(cm)4.5
手のひらまわり(cm)18
高いストレッチ性に優れた生地とフィットするオリジナルパターンによって、長時間の着用もストレスフリーです。
防水性・防風性のある生地を使用しているため、冷たい外気も防ぎます。
甲部分はタイタニューム素材・掌部分はネオプレン素材を使用している為、保温力を保ちつつフィット感のある仕上がりで、冬の寒さから手を守ります。
用途高い保温性とフィット感で冬の釣りに最適
材質甲側:クロロプレンゴム(タイタニューム加工)、掌側:ポリエステル55%・ポリウレタン45%
色Black
入数(双)1
機能ストレッチ、防水、防風、防寒
手袋をつけたままでスマートフォンの操作が可能(人差し指・親指)。
裏地起毛仕様。
手のひらにすべり止めがついてグリップ性あり。
手の甲にブランドロゴ反射プリント入り。
柔らか素材でフィット性があり、折りたたんでそのままポケットにも入ります。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ブラック
入数(双)1
機能タッチパネル対応可・グリップ性・フィット感・柔軟性
全長(cm)Lサイズ:22.5
中指長(cm)Lサイズ:7.5
手のひらまわり(cm)Lサイズ:20
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ホワイト
入数(双)12
材質綿100%
指マチマチあり
自社工場にて綿100%の生地を使用して作られた「滑り止め付き」作業手袋です。
吸汗性に優れ、毛羽立ちの少ない質感。きめ細かな滑り止めのドットが程よいグリップ感を生み出し使用感を高めています。
工場での組み立て作業や品質管理業務のほか、警備や運転業務などさまざまな現場で活用されています。
12双(12ペア)とコストパフォーマンスの高いセットになります。
用途品質検査、管理工程、精密部品の組み立て、一般作業現場、ゴム手袋・防寒手袋のインナー用
材質綿100%
色ホワイト
サイズフリー
入数(双)12
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
全長(cm)24
指マチマチあり
1ダース(12双)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
柔軟で快適な人工皮革を手の平に使用。Mossy Oak(R)(モッシ―オーク)オリジナルの迷彩、Break-Up Contry(ブレイクアップカントリー)柄のメッシュスパンデックスを甲側に使用。(柄の切り取りは商品個々に変化しますのでご了承ください)。肌触りの良いフリースの裏地で保温力抜群。サイズラインナップは、SからXL。冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途に。
用途冬の屋外作業、キャンプ、サイクリング、ライディングなどの多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能柔軟、保温
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)合成皮革
材質(裏地)手の平:フリース、手の甲:フリース、手首:なし
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。
用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途
材質(掌側)豚革
材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質手首:ゴム、面ファスナー
機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒
入数(双)1
関連キーワード