こんなお得な商品も!
PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。
通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。
スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(合成皮革)
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
機能伸縮性・通気性・透湿性
材質(裏)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首マジックタイプ
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
入数(双)1
機能通気性、柔軟性
タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応
入数(双)1
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
色OD
質量(g)40
入数(双)1
機能柔軟性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジックタイプ
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.7
色OD
入数(双)1
機能耐久性・柔軟性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
袖口仕様マジック式
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
掌部にポリウレタン加工を施すことで、抜群の柔らかさとフィット感があります。また、ピタッとつかめる吸着感も抜群!。柔らかいので疲れにくい! 耐摩耗性に優れています。お得な3双セット!。
用途果物や野菜の取り扱い。農作業や園芸、軽作業、一般作業や精密組立、日曜大工(DIY)など、幅広い用途で使用できます。
手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格EN388(4342)
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
材質(表)ポリエステル
EU規格CE EN388耐切創レベルA4
柔軟性に優れています。
15ゲージ
ポリウレタンコーティング
機能耐切創性、柔軟性
関連キーワード