カテゴリ

  • 手袋(10)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アンセル(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アトム(3)
  • 関西工具製作所(1)
サイズ
  • L(10)
全長(cm)
  • 23(1)
  • 23.8(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 24.9(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30.5(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
機能
  • 機能低発塵性
  • 機能タッチパネル対応(17)
  • 機能伸縮性・柔軟性(232)
  • 機能吸汗速乾(29)
  • 機能抗菌・防カビ(52)
  • 機能消臭・防臭(51)
  • 機能絶縁(14)
  • 機能耐久性(114)
  • 機能耐切創・耐突刺(167)
  • 機能耐摩耗性(209)
  • 機能耐油(286)
  • 機能耐溶剤(20)
  • 機能耐熱(12)
  • 機能耐薬品(103)
  • 機能軽量(14)
  • 機能通気性・透湿性(173)
  • 機能防寒・保温(33)
  • 機能防振(2)
  • 機能防水・撥水(38)
  • 機能静電気防止(37)
入数
  • 1(7)
  • 50(1)
  • 100(1)
1・50・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム手袋 l」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から6日以内出荷
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやかしなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
プロテクターグローブ 青 パウダーフリー 関西工具製作所プロテクターグローブ 青 パウダーフリー関西工具製作所
2,798税込3,078
1箱(50枚)
当日出荷
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)50
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有り Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート有りPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1双
当日出荷から4日以内出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無し Panasonic(パナソニック)タングステン耐切創手袋 手のひらゴムコート無しPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷から9日以内出荷
作業中の切創事故対策に、希少金属タングステンで編まれた手袋を。 パナソニックがあかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用。 耐切創性と柔軟性を兼ね備え、一般的な手袋のような感覚で使用できます。 欧州規格EN388:2016 TDM試験(ISO13997)基準で、耐切創レベルE~Fと高いレベルで評価されています。 低発塵性の長繊維を使用。欧州規格EN388:2016で、耐摩耗性レベル4をクリア。 最高レベルでの評価を得ました。 13ゲージ編みの適度な厚みと20ミクロンの細径金属線の柔軟性で作業性を向上しました。 水洗いができ、乾きやすい素材を使用しています。 清潔に保て、繰り返し使えます。
用途金属組立作業、自動車工場、ガラス工場、DIY日曜大工、園芸、災害時の備えに、森林保全活動、水害復旧作業、レスキュー活動
13G ケブラーSD ニトリルコート アトム13G ケブラーSD ニトリルコートアトム
1,798税込1,978
1双
33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタンゲージ数13
13G ケブラーSD 指先ニトリルコート アトム13G ケブラーSD 指先ニトリルコートアトム
1,698税込1,868
1双
当日出荷から33日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング指先材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ケブラー 15G SD ニトリルコート アトムケブラー 15G SD ニトリルコートアトム
13,980税込15,378
1セット(10双)
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
組立グリップクラスター SHOWA(ショーワグローブ)組立グリップクラスターSHOWA(ショーワグローブ)(48件のレビュー)
359税込395
1双
当日出荷
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプ TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ・薄手ロングタイプTRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。 低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。 敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。 洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。厚さ(mm)0.9イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、低発塵性材質(裏)ナイロン材質(表)アラミド繊維材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100枚)
当日出荷
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら