9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm)0.7 クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ホワイト 加工オーバーロック加工 左右区別左右兼用 袖口仕様手首ゴム
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。 柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。 独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。 左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(繊維部)アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブケミスターパームFS 544
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショーワグローブトップX手袋 10双入
発泡ポリウレタン樹脂を指先にコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。指サック特有のムレ・圧迫感から解放されます。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。
ホワイト 入数(双)10 機能低発塵性 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレンタン
1袋(10双)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
1袋(10双)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショーワグローブケミスターフィンガー
エコ商品
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業] 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。 低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。 耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。 薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
1双ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)