商品豆知識
カーボン導電糸とポリエステル素材の制電指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル、カーボン導電糸
入数(双)10
機能制電/防塵
コーティング指先
カーボン導電糸とポリエステル素材の制電手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル、カーボン導電糸
入数(双)10
機能制電/防塵
コーティング手の平
カーボンを編み込んでおり、静電気対策が必要な作業に適しています。
通気性があり、発塵が少なく、快適に使用可能です。
入数(双)10
機能通気性、低発塵、静電気対策
表面抵抗率(Ω)10^6~^8
色(本体)ホワイト
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒)
人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。
-196℃の液体窒素取扱いに対応。
食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。
ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。
手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。
色白
厚さ(mm)2.95(裏地含む)
材質(裏)化繊
規格CEマーキング
機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃
入数(双)1
耐熱温度(℃)200
関連キーワード