長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能耐久性・通気性・低発塵性
コーティング指先コート
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、
指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング指先
ゲージ数13
指マチマチなし
洗浄度(目安)クラス10000
パームフィット手袋に、さらに指先をウレタン樹脂でダブルコートし、グリップ性を強化。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
発泡ポリウレタン樹脂を指先にコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。指サック特有のムレ・圧迫感から解放されます。
薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。
色ホワイト
入数(双)10
機能低発塵性
コーティング指先コート
材質(繊維部)ナイロン、その他
材質(樹脂部)ポリウレンタン
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
カーボン導電糸とポリエステル素材の制電指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル、カーボン導電糸
入数(双)10
機能制電/防塵
コーティング指先
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約17
機能防塵性
コーティング指先
ポリエステル素材の指先ウレタンコート手袋。手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。
材質ポリエステル
入数(双)10
長さ(cm)手首:約15
機能防塵性
コーティング指先
。傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):220●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:1双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm
機能低発塵性
アズワン品番65-9252-13
1双
¥330
税込¥363
翌日出荷
傷つきやすい指先はダブルコーティングしているため、摩耗強度に優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:1双●用途:運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.7mm
機能低発塵性
アズワン品番65-9252-12
1双
¥330
税込¥363
翌日出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め
指先コーティングにより細かい作業に最適
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
13ゲージ薄手タイプ
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等
色ホワイト
入数(双)10
機能耐久性、低発塵性、伸縮性、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業]
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-2
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
特価
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。
ガラス片やカッター等から指を守ります。
作業性を損なうことなく、指先を保護します。
着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用
エスコ品番EA354EH-1
機能耐切創性、低発塵
耐切創性4
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
関連キーワード