タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
ほぼポリエステルで編まれており、純綿や混紡軍手よりも低発塵です。洗濯に強いです。目がしっかり詰まっており、上質感があり、丈夫です。
用途一般作業、重作業に。
厚さ(mm)2
機能低発塵
素材ポリエステル、その他
2018年トラスコ掲載ページ6 0506
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
軍手タイプの耐切創手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
トラスコ品番758-5705
厚さ(mm)1.8
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
耐切創性C、4
1双
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
手にピッタリフィットし、指先を使う細かな作業にも最適です。通気性がある背抜きタイプで、長時間の作業にもムレにくく快適です。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途野菜・果物などの摘果選別作業に!・精密機械の組立作業に!・野外キャンプ・ガーデニング・日曜大工に!
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。
やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。
汚れの目立ちにくいブラックカラーです。
手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。
アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
耐切創手袋
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.8
タイプ厚手タイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
ナイロン手袋の手の平部にウレタンコーティング!素手感覚とすべり止め効果をあわせ持った薄手の柔らか手袋です。伸縮性が良く曲げ伸ばしの負担が小さいため長時間の作用も快適にご使用いただけます。手袋部には長繊維のウーリーナイロンを使用いているので、ホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)40
タイプ厚手タイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。
低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。
耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。
薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
用途そで口、腕のガードが必要な作業
トラスコ品番758-5764
厚さ(mm)(生地)1.8
質量(g)125.5
タイプロングタイプ
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果×
フィット性○
1双
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サンダーロン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
用途梱包作業、仕分作業、静電気対策 等
色グレー
サイズフリー
入数(双)1
機能静電気防止、低発塵性
全長(cm)24.0
材質(すべり止め)塩化ビニル
材質(手袋)綿・カーボン糸
コーティングノンコート
ゲージ数10
1双
¥449
税込¥494
当日出荷
作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.2
質量(g)54
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果◎
フィット性○
1双
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
サンダーロン素材により摩擦帯電接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
用途梱包作業、仕分作業、静電気対策 等
色グレー
サイズフリー
入数(双)1
機能静電気防止、低発塵性
全長(cm)24.0
材質(手袋)綿・カーボン糸
コーティングノンコート
ゲージ数10
1双
¥389
税込¥428
3日以内出荷
関連キーワード