長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティングなし
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
こんなお得な商品も!
作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
厚さ(mm)0.7
クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他
材質(樹脂部)ポリウレタン
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能耐久性・通気性・低発塵性
コーティング指先コート
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリエステル・その他
入数(枚)20
機能低発塵性
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
用途電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
下履き手袋。
厚さ(mm)0.6
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
EN388:2016規格耐切創レベル2/A
<参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2
※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ]
[産業用][ガラス・建材関連業]
[産業用][自動車関連業]
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。
用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
厚さ(mm)0.8
規格EN388 2016
材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。
フィット感、通気性に優れています。
精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)10
機能耐久性・通気性・低発塵性
コーティング手の平コート
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ゲージ数13
関連キーワード