3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンダーロン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。 ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。 塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
用途梱包作業、仕分作業、静電気対策 等 グレー サイズフリー 入数(双)1 機能静電気防止、低発塵性 全長(cm)24.0 材質(すべり止め)塩化ビニル 材質(手袋)綿・カーボン糸 コーティングノンコート ゲージ数10
1双
449 税込494
当日出荷

サンダーロン素材により摩擦帯電接触帯電の発生を防ぎます。 ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材 軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
用途梱包作業、仕分作業、静電気対策 等 グレー サイズフリー 入数(双)1 機能静電気防止、低発塵性 全長(cm)24.0 材質(手袋)綿・カーボン糸 コーティングノンコート ゲージ数10
1双
389 税込428
3日以内出荷