カテゴリ

  • 手袋(14)
    • 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋(2)
    • アラミド 耐切創手袋(4)
    • その他耐切創手袋(2)
    • ニトリルゴム 背抜き手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • TRUSCO(3)
  • アトム(1)
  • UVEX(ウベックス)(4)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(3)
  • ハネウェル(1)
  • DK.WORKS(1)
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル3(2)
  • レベル4(3)
  • レベル5(1)
  • レベルC(2)
  • レベルD(2)
  • レベルE(1)
機能
  • 機能吸汗速乾
  • 機能タッチパネル対応(70)
  • 機能伸縮性・柔軟性(118)
  • 機能低発塵性(89)
  • 機能抗菌・防カビ(10)
  • 機能消臭・防臭(13)
  • 機能絶縁(3)
  • 機能耐久性(124)
  • 機能耐切創・耐突刺(827)
  • 機能耐摩耗性(290)
  • 機能耐油(149)
  • 機能耐溶剤(11)
  • 機能耐熱(159)
  • 機能耐薬品(80)
  • 機能軽量(40)
  • 機能通気性・透湿性(105)
  • 機能防寒・保温(12)
  • 機能防振(8)
  • 機能防水・撥水(48)
  • 機能静電気防止(44)
ゲージ数
  • ゲージ数7(2)
  • ゲージ数13(2)
  • ゲージ数15(3)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(11)
  • LL(8)
  • M(10)
  • S(8)
  • SS(3)
  • フリー(3)
3L・L・LL・M・S・SS・フリー
入数
  • 1(13)
  • 10(1)
1・10
材質
  • その他(1)
  • ケブラー・アラミド(5)
  • ニトリルゴム(2)
  • ポリエステル(2)
  • 人工皮革(1)
  • 合成繊維(1)
  • 綿(1)
その他・ケブラー・アラミド・ニトリルゴム・ポリエステル・人工皮革・合成繊維・綿
全長(cm)
  • 21(1)
  • 21.5(2)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
  • 23(5)
  • 23.5(1)
  • 24(5)
  • 24.5(1)
  • 25(6)
  • 25.5(2)
  • 26(2)
  • 27(1)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
  • 30(1)
21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・29・29.5・30
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手袋 切創」の検索結果


あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーホープ でら アトムラバーホープ でらアトム(1件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷から3日以内出荷
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋水や泥などから、濡れ・汚れを防止する綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど種別厚手材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%全長(mm)250入数(双)1機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
突き刺し防止グローブ BK DK.WORKS突き刺し防止グローブ BKDK.WORKS
7,398税込8,138
1双
翌々日出荷
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。
用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。仕様カラビナループ付き材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材ブラック入数(双)1機能耐切創性、吸汗速乾試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))TRUSCO
849税込934
1双
翌日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
耐切創手袋ルビフレックス NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋ルビフレックス NB27UVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1双
翌日出荷
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3111X
3WAY セーフハンド 天牛(富士手袋工業)3WAY セーフハンド天牛(富士手袋工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。コーティングナックルコート材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー材質(甲)ポリエステル、TPR色(手首部)オレンジ
ネオカット PU ハネウェルネオカット PUハネウェル(2件のレビュー)
829税込912
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCOアラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,598税込1,758
1双
翌日出荷
表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。 13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。
用途耐切創インナー手袋として。トラスコ品番116-3096厚さ(mm)1.3質量(g)22規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性3、3/C
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
プロフィ ENB 20A UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20AUVEX(ウベックス)
539税込593
1双
翌日出荷
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。仕様手の甲全面厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0553EN388規格EN388
プロフィ ENB 20 UVEX(ウベックス)プロフィ ENB 20UVEX(ウベックス)
759税込835
1双
当日出荷から翌日出荷
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
コンタクト ENB20C UVEX(ウベックス)コンタクト ENB20CUVEX(ウベックス)
529税込582
1双
翌日出荷
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。厚さ(mm)0.9~1.4機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)ゲージ数15耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格EN0388(CE 2121)
耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
749税込824
1双ほか
当日出荷から14日以内出荷
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40%耐切創性3/C
耐油ニトリルタフロング No.549 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐油ニトリルタフロング No.549トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
779税込857
1双
当日出荷
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
耐油ニトリルタフ No.548 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐油ニトリルタフ No.548トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(1件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら