表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番116-3063
厚さ(mm)2.5
質量(g)75
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
滑り止め効果あり
EN388規格2016規格:3111X
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。
裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。
トラスコ品番206-4684
厚さ(mm)2.5
質量(g)70
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
アズワン品番64-8713-24
耐切創性4、4/D
滑り止め効果あり
1双
¥819
税込¥901
翌日出荷
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40%
耐切創性3/C
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業
規格EN388 2003:4542
機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止
材質(すべり止め)ポリウレタン
EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。
用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。
仕様カラビナループ付き
材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材
色ブラック
入数(双)1
機能耐切創性、吸汗速乾
試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N
表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。
13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。
用途耐切創インナー手袋として。
トラスコ品番116-3096
厚さ(mm)1.3
質量(g)22
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、吸汗性
材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
耐切創性3、3/C
1双
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理
突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ。綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋。水や泥などから、濡れ・汚れを防止する。綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている。厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ
用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど
種別厚手
材質表/天然ゴム100%、裏/綿100%
全長(mm)250
色茶
入数(双)1
機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
仕様手の甲全面
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0553
EN388規格EN388
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
関連キーワード