15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築業など
1双ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)1.1 質量(g)61 入数(双)1 機能通気性・フィット感・抗菌・防臭 中指長(cm)8.1 材質(すべり止め)天然ゴム 手のひらまわり(cm)20.5 アズワン品番64-7841-37
1双
460 税込506
翌日出荷

強力なすべり止め加工で瓦礫撤去作業や運搬作業に最適です。 天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 特殊製法の立体成形で疲れにくく、手によくなじみます。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GD-14 質量(g)109 入数(双)1 機能通気性・抗菌・防臭 コーティング天然ゴム ゲージ数10
1個
380 税込418
翌日出荷

特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。 背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。 柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。 ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。 抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業 土木建設業 清掃、サービス業 園芸、造園業 倉庫作業 引越、宅配業 ピッキング作業 荷物運搬作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹由来のレーヨン糸を使用していることで快適でさわやかな履き心地。 樹脂素材には特殊加工技術を採用しより手のズレや滑りを減少し作業性アップ。 また、白くなりにくい加工も施しております。
厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。(水分は浸透する場合があります) 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用/園芸・家庭菜園に/収穫に/こぶし・手首までコーティングしたタイプ/荷物の持ち運びに/荷物の持ち運びに/日曜大工に/工具の取扱いに RoHS指令(10物質対応)対応
1双
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10ゲージ厚手の原手採用!。ハードな現場でストロングな耐久性を発揮!!。天然ゴムコーティングにより高いグリップ力が実現。耐久性と作業性に優れ、荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適。
用途荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適 材質(すべり止め)天然ゴム
1双ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。 厚さ(mm)1.7
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN388 安全規格適合商品。 消臭加工が施されており、天然ゴムの嫌なニオイをカットしています。 耐久性・柔軟性・通気性、更にグリップ性も抜群です。ナイロン13ゲージ使用により、肌触り良くピッタリフィットを実現!
用途梱包、運搬、土木、建築、産廃・農作業、園芸等 機能耐久性・柔軟性・通気性・グリップ性・消臭加工
1双
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケミソフト ネオ アトム 動画あり
乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 抗菌防臭加工を施しています。
用途機械部品・精密機械の組立作業。 厚さ(mm)1.1
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1双ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業 タイプすべり止め付 規格EN420規格品、EN388規格
1双
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三重化学工業メガマッスル 3双組
エコ商品
特殊スベリ止め加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 竹由来のレーヨン糸を使用している為、肌触りが良く、消臭性に優れる。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)