30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムの特性を活かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
種別厚手 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)35
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム手袋中あつ手
天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています 裏植毛付きのため、肌触りが良くスムーズに着脱可能です 食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています 作業性・耐久性を両立した中厚手タイプです 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです
用途家庭内作業、炊事、洗濯などに。農業、園芸などに。軽作業に。 種別中あつ手 入数(双)1 機能引き裂き強、耐久性
1双
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸 厚さ(mm)2 機能背抜き、耐久性・グリップ力
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115 種類中厚手 引張強度108 摩擦係数112
1双
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブマニア(川西工業)ケミシールド 中厚手
RoHS
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38 入数(双)1 機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌 材質(裏)綿(植毛) 材質(表)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性石油系溶剤
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。 裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。 厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
材質フッ素ゴム、綿(裏地) 厚さ(mm)約1.5 全長(mm)約370 規格EN388:2016 3121X 入数(双)1 機能耐薬品性、耐久性 関連資料(0.52MB)
1双
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ブルー サイズM 入数(枚)100 規格食品衛生規格合格 機能耐久性、柔軟性、伸縮性、耐突刺性、耐油性 全長(cm)24 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム 厚さ(mm)0.5 全長(mm)300 規格EN388:2016 3102X 入数(双)1 加工クロリネーション加工(裏地) 機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き 関連資料(0.52MB)
1双
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 機能伸縮性、耐久性、耐油性 ブラック 入数(枚)50 材質ニトリルゴム 全長(cm)29.5±0.5 厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03 粉有無粉なし エンボス加工外エンボス、内エンボス
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手に馴染んでしっかり掴める!
タイプ中厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 7ゲージ厚手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 質量(g)400 機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
999 税込1,099
当日出荷

ブラスト用手袋(フランジ付) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 種別厚手 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 機能耐久性、制電性 全長(cm)60 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.28MB)
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく、引き裂きに強いです。すべり止め付。お得な3双組。
用途軽作業、農業、林業、漁業、土木、園芸など。 全長(cm)26 材質(表)天然ゴム、(裏)メリヤス 厚さ(mm)0.85(裏地含む) ブラウン 入数(双)3 機能耐久性 材質(表)天然ゴム
1パック(3双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。 コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。 厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。 耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に 厚さ(mm)1.4 材質(すべり止め)天然ゴム 耐切創性X/B
1双
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスターA-40 No.633
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスターA-20 No.632
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ29cmの半長タイプで、袖口が濡れにくくなっています。特殊なスベリ止め付で、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーケンぬりて7KG
滑りにくい厚手タイプのゴム引き手袋。
用途一般作業、土木、農業、塗装など。 ナチュラル 機能耐久性 材質(すべり止め)天然ゴム
1ダース(12双)
2,198 税込2,418
欠品中

東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10ゲージ厚手の原手採用!。ハードな現場でストロングな耐久性を発揮!!。天然ゴムコーティングにより高いグリップ力が実現。耐久性と作業性に優れ、荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適。
用途荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適 材質(すべり止め)天然ゴム
1双ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。すべり止め付きでグリップが効く。高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている。裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に 材質表/ニトリルゴム、裏/綿・ポリエステル 全長(mm)300 グリーン 入数(双)1 機能耐久性、耐油
1双
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地) 厚さ(mm)約1.15 ブルー 規格EN 388:2016 2131X 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性 全長(cm)約29~33 関連資料(0.29MB)
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード袋入 青
袋入りタイプが新登場! 強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 調理から盛りつけまで幅広く。 中厚手タイプ。 食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) サイズM 入数(枚)200×15袋 機能耐久性 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
27,980 税込30,778
翌日出荷

耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。 トラスコ品番535-5606 材質ニトリルゴム、裏:植毛付 厚さ(mm)0.33 グリーン サイズLL 入数(双)1 機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性 全長(cm)30
1双
699 税込769
当日出荷

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 強力なゴム張りタイプ。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 使用するほど柔らかくなります。 7ゲージ厚手タイプ
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
1組(3双)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード袋入 青
日本初!HACCP製品認証を取得。 袋入りタイプが新登場! 強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 調理から盛りつけまで幅広く。 中厚手タイプ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) 入数(枚)200×15袋 機能耐久性 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
34,900 税込38,390
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード袋入 青
日本初!HACCP製品認証を取得。 袋入りタイプが新登場! 強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 調理から盛りつけまで幅広く。 中厚手タイプ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) 入数(枚)200×15袋 機能耐久性 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。 ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。 また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様厚手タイプ〈ストロング〉
1箱(100枚)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。 天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。 繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベル D、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得しています。 耐接触熱性もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。
用途土木・建設・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に トラスコ品番350-7216 厚さ(mm)1.4 質量(g)105 材質(すべり止め)天然ゴム アズワン品番65-2514-26
1双
899 税込989
翌々日出荷

マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続。消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
用途漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など 材質表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル 長さ(mm)中指:77 幅(mm)掌:108 全長(mm)300 ブルー サイズM 質量(g)120 入数(双)1 機能耐久性
1双
999 税込1,099
10日以内出荷