16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性 入数(枚)1000 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ 厚さ(mm)約0.14(手の平) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性
1箱(100枚×10袋)
56,133 税込61,746
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。 厚さ(mm)0.85
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット性と柔軟性に加え、耐久性にも優れています。 スムーズに装着できます。 天然ゴム本来の弾性を活かし、伸縮性に優れた手袋です。 手に柔らかくフィットするため、快適なつけ心地です。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。
1箱(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

薄手タイプなので手にフィットして、指先感覚が活かせます。手袋内面にスリップオン加工を施しているため、ぬぎはめがスムーズです。 パウダーを使用していないタイプなので、さわやかで衛生的です。裾部分が厚いのでつかみやすく、手袋の装着が容易です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。
1セットほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤゴムダイローブ手袋 5800
エコ商品
被膜を強化した耐溶剤手袋のエキスパート 超強力溶剤や長時間作業などハードな現場に※1 ジクロロメタン、クロロホルム、THFなど他のゴム手袋が苦手としている有機溶剤に対応できます。 耐久性を追求した1.0mmの肉厚ポリウレタンが高い耐摩耗性を実現。ハードワークにも耐える性能。 裾の長さは危険性の高い有機溶剤の飛沫を防ぐ肘下33センチ。 硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも使用可能。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 強力溶剤の浸漬作業にアウターとして 入数(双)1 トラスコ品番721-9563 種別耐溶剤手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿 厚さ(mm)1 サイズLw 機能耐溶剤・高耐久性出袋 全長(cm)33 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.8 アズワン品番3-7177-01 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性シンナー・有機溶剤全般
1双
4,298 税込4,728
当日出荷

特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10双)
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。 摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。 7ゲージ厚手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 質量(g)400 機能摩耗性・耐久性・吸汗性・通気性 色(手首部)ブルー 色(すべり止め)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5双)
999 税込1,099
当日出荷

伸縮性が非常によく、耐久性もある。粉なしの為、痒みやかぶれは発生しにくいです。
用途食品加工、療養介助、清掃、細かな作業など着脱が少ない場面
1箱(50枚)ほか
599 税込659
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。 ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。 左右兼用です。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質ニトリル ホワイト サイズM 入数(枚)10 機能耐久性、耐油性 粉有無パウダーフリー(粉なし)
1個(10枚)
229 税込252
当日出荷

特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード粉付
【日本初!HACCP製品認証を取得】強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。 厚み100μ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) サイズS 入数(枚)100×30袋 機能耐久性 粉有無粉あり
1ケース(100枚×30袋)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。環境への配慮されているエコな素材であり、食品にも安心してお使いいただけます。抜群の強度、手にしなやかにフィットし、操作性に優れています。無駄なく使える左右兼用タイプで経済的にお使いいただけます。パウダーフリー処方。強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性に優れています。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質ニトリル 入数(枚)100 機能強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性 粉有無なし
1パック(100枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊2重編みで摩耗に強く、吸汗性に優れる。天然ゴムならではの滑り止め効果。グリップ力に優れ、柔軟で使いやすく、耐久性抜群です。
用途荷役・運搬作業。運送業・倉庫業 機能耐久性・耐摩耗・吸汗性 厚さ(mm)1.5 材質(裏)綿 材質(すべり止め)天然ゴム
1組(3双)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)