7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード袋入 青
袋入りタイプが新登場! 強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 調理から盛りつけまで幅広く。 中厚手タイプ。 食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) サイズM 入数(枚)200×15袋 機能耐久性 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード袋入 青
日本初!HACCP製品認証を取得。 袋入りタイプが新登場! 強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 調理から盛りつけまで幅広く。 中厚手タイプ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) 入数(枚)200×15袋 機能耐久性 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード袋入 青
日本初!HACCP製品認証を取得。 袋入りタイプが新登場! 強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 調理から盛りつけまで幅広く。 中厚手タイプ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) 入数(枚)200×15袋 機能耐久性 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
34,900 税込38,390
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。 滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など タイプ強力タイプ
1双ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6 材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン) 入数(双)1 グレードクラス10(ISOクラス4) 機能耐切創性、保護性 耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
1双
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)