4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合 機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止 粉有無粉無 入数(枚)100 仕様指先テクスチャー処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。 まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1箱(100枚)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。 ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。 また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様厚手タイプ〈ストロング〉
1箱(100枚)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉なし(パウダーフリー)加工を施し、手にピッタリフィットする超極薄仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途・医療現場・介護・掃除・メンテナンス作業・DIY 材質塩化ビニル樹脂(可塑剤) 厚さ(mm)0.05 クリア 入数(枚)100 機能耐油・耐洗剤・耐久・柔軟性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品チラシ(0.42MB) 粉有無粉なし
1箱(100枚)
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)