カテゴリ

  • 手袋(425)
    • 背抜き手袋(80)
    • 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)(17)
    • 品質管理・精密作業用手袋(16)
    • 使いきり手袋(25)
    • 革手袋(121)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 防災用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • アトム(16)
  • TRUSCO(25)
  • 天牛(富士手袋工業)(5)
  • グローブマニア(川西工業)(5)
  • イチネンTASCO(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(9)
  • おたふく手袋(8)
  • ウインセス(6)
  • 富士グローブ(7)
  • シモン(29)
  • ブランドをもっと見る
  • 機能
    伸縮性・柔軟性(434)
  • 機能
    吸汗速乾(136)
  • 機能
    耐久性
  • 機能
    耐切創・耐突刺(456)
  • 機能
    耐摩耗性(424)
  • 機能
    耐油(364)
  • 機能
    耐熱(179)
  • 機能
    耐薬品(120)
  • 機能
    通気性・透湿性(432)
  • 機能
    防水・撥水(122)
  • 機能をもっと見る
  • 3L(8)
  • 11号(1)
  • L(263)
  • LL(185)
  • M(250)
  • S(158)
  • SS(34)
  • その他(2)
  • フリー(101)
  • 女性用(4)
  • サイズをもっと見る
  • 色
    イエロー(35)
  • 色
    オレンジ(11)
  • 色
    グリーン(33)
  • 色
    グレー(76)
  • 色
    ブラウン(11)
  • 色
    ブラック(84)
  • 色
    ブルー(65)
  • 色
    ベージュ(19)
  • 色
    ホワイト(90)
  • 色
    レッド(18)
  • 色をもっと見る
  • 1(285)
  • 3(16)
  • 5(10)
  • 10(41)
  • 12(39)
  • 20(2)
  • 50(11)
  • 100(14)
  • 300(2)
  • 1000(2)
  • 入数をもっと見る
  • 21(35)
  • 21.5(28)
  • 22(86)
  • 22.5(39)
  • 23(90)
  • 23.5(48)
  • 24(93)
  • 24.5(31)
  • 25(37)
  • 26(25)
  • 全長(cm)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(97)

「作業用 手袋」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
KJ-270 富士グローブKJ-270富士グローブ
6,598税込7,258
1双
4日以内出荷
高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。
用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。ORインナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。)材質(甲)高耐久人工皮革素材アラミド繊維
HAMAGLO  人工皮革 大当て 背縫い YETIAN(いえてん)HAMAGLO 人工皮革 大当て 背縫いYETIAN(いえてん)
999税込1,099
1双
3日以内出荷
天然を超える人工皮革。大当て仕様で丈夫なのに握りやすい!
用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業仕様大当て材質人工皮革入数(双)1機能柔軟性、速乾、耐久性
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioCleanクリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズBioClean
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
3,600税込3,960
1双(1双)
翌日出荷
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製。手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材。マジックテープ止。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。タッチスクリーン対応。超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.8ODグリーンシリーズORIGINAL入数(双)1機能通気性・耐久性・タッチスクリーン対応・超薄型
耐圧手袋 牛革 アウター単品(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 牛革 アウター単品(DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
8,998税込9,898
1双
10日以内出荷
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
イエロー質量(g)145機能耐圧性・耐久性・操作性、タッチパネル対応材質(甲)アウター:牛革材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745D ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル3D) 44-4745DATG
1,998税込2,198
1双
翌日出荷から翌々日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性3D特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4343D(2016規格)タッチスクリーン対応
耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745F ATG耐切創手袋 マキシカット・ウルトラ(耐切創レベル2F) 44-6745FATG
2,498税込2,748
1双
翌日出荷から翌々日出荷
マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めたドライ環境用手袋です。タッチスクリーン対応
用途マキシカット・ウルトラは、ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、タングステン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.3ブラック規格REACH準拠入数(双)1機能耐切創性・耐久性・タッチスクリーン対応ゲージ数15耐切創性2F特性Sanitized加工、シリコンフリー各種認証Oeko-Tex100:認証、スキン・ヘルス・アライアンス:認証EN388規格4243F(2016規格)タッチスクリーン対応
耐圧手袋 牛革 アウター・インナーセット(DK.WORKS) FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 牛革 アウター・インナーセット(DK.WORKS)FUKUTOKU(福徳産業)
18,980税込20,878
1双
10日以内出荷
古くから作業用手袋に使われてきた「牛革」をベースに革新的機能を融合しました。上下に加わる圧力から指を保護します。
イエロー質量(g)145機能耐圧性・耐久性・操作性・タッチパネル対応材質(甲)アウター:牛革材質(インナー)ポリエステル100%材質(掌側)アウター:アラミドナイロン
#551ゴム引き薄手手袋10双組 勝星産業#551ゴム引き薄手手袋10双組勝星産業
1,098税込1,208
1組(1組×10双)
6日以内出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨンブラックサイズフリー入数(双)10機能摩耗性、耐久性、吸汗性、通気性全長(cm)約24材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10ゲージ
綿特工場ぐんて 超厚地編 天牛(富士手袋工業)綿特工場ぐんて 超厚地編天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
879税込967
1ダース(12双)
当日出荷
1ダース(12双)の重量が約1000gの厚地編みで丈夫な軍手です。
用途一般作業全般にご使用下さい。材質綿、ポリエステル、その他サイズフリー入数(双)12機能耐久性・超厚地全長(cm)22.5糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22色(本体)ゲージ数7質量(g/ダース)1000色(ステッチ)
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
材質<手の平>ナイロン・ポリウレタン <手の甲>ポリエステルブルーサイズL質量(g)60入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×10機能耐久性、吸湿速乾
18Gウレタン背抜き手袋 10双組 勝星産業18Gウレタン背抜き手袋 10双組勝星産業
1,998税込2,198
1組(10双)
3日以内出荷から4日以内出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するナイロン糸摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。19ゲージ極薄タイプによる高い素手感覚。高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等入数(双)10機能耐久性、耐摩耗性、伸縮性、通気性材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
指切キャッチライナー 勝星産業指切キャッチライナー勝星産業
149税込164
1双
4日以内出荷
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。摩耗性・耐久性が高くいナイロン素材を採用。15ゲージ薄手タイプ高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。作業性を高めた指先カット
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業 等入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性中指長(cm)2材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)塩化ビニールゲージ数15
指先フィットライナー 勝星産業指先フィットライナー勝星産業
199税込219
1双
4日以内出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め指先コーティングにより細かい作業に最適高い伸縮性で手にしっかりとフィットします通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)ポリウレタンゲージ数13色(すべり止め)
フィットライナー10双組 白 勝星産業フィットライナー10双組 白勝星産業
1,498税込1,648
1組(10双)
4日以内出荷
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め高い伸縮性で手にしっかりとフィットします13ゲージ薄手タイプ通気性が良く汗蒸れを軽減
用途梱包作業、仕分作業、園芸、農作業、収穫作業 等サイズSS入数(双)10機能耐摩耗性・耐久性・伸縮性・通気性全長(cm)19中指長(cm)6.5材質(繊維部)ナイロン材質(樹脂部)ポリウレタン手のひらまわり(cm)16ゲージ数13色(すべり止め)
強力ゴムライナー厚手12双組 勝星産業強力ゴムライナー厚手12双組勝星産業
1,398税込1,538
1セット(12双)
4日以内出荷
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。7ゲージタイプなので通常品に比べ高い耐久性。トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。指先の破れを抑制する補強加工RoHS対応品
用途一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等サイズフリー入数(双)12機能耐久性全長(cm)22.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)20ゲージ数7素材ポリエステル・綿RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な3本編すべり止12双組 勝星産業丈夫な3本編すべり止12双組勝星産業
809税込890
1セット(12双)
4日以内出荷
塩化ビニール樹脂による高いグリップ力。ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業 等サイズフリー入数(双)12機能耐久性全長(cm)23中指長(cm)8材質(樹脂部)塩化ビニール手のひらまわり(cm)20ゲージ数7素材綿
仕事上手すべり止め手袋厚手12双組 勝星産業仕事上手すべり止め手袋厚手12双組勝星産業
679税込747
1セット(12双)
4日以内出荷
塩化ビニール樹脂による高いグリップ力ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性指先の破れを抑制する補強加工
用途一般作業、運搬作業、土木建築 等サイズフリー入数(双)12機能耐久性全長(cm)22.5中指長(cm)8材質(樹脂部)塩化ビニール手のひらまわり(cm)20ゲージ数7素材綿
ニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283 アンセルニトリル使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-283アンセル
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷から翌日出荷
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス清掃、清掃、メンテナンス包装とラベル貼り付け冷蔵関連作業仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品、耐久性、耐切創全長(cm)30粉有無なし
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 DAILOVEダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011DAILOVE
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
マイクロフレックス 93-743 アンセルマイクロフレックス 93-743アンセル
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 長時間の装着を想定した頑丈な設計許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検部品のピッキングおよび固定機器の修理とメンテナンス一般的な目的での自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換サンプルの追跡および処理原料のサンプル収集仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11バイオレットブルー入数(枚)100規格AQL機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
マイクロフレックス 93-732I アンセルマイクロフレックス 93-732Iアンセル
1,198税込1,318
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック塗装工場オイル、フルード、フィルター交換機器の修理とメンテナンス仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブラック入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840アンセル
1,698税込1,868
1双
当日出荷から翌日出荷
作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業小型部品の組み立て手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250 GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250GranberG
2,898税込3,188
1双
翌日出荷から翌々日出荷
手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム厚さ(mm)1.7グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999W GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防寒・防水タイプ 115.4999WGranberG
3,500税込3,850
1双
当日出荷から翌日出荷
ライナーに防寒素材とウォータープルーフ素材を織り込んでおり、防寒・防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは人工皮革なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。冬場の作業に。材質手のひら部:人工皮革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、MicroSkin Shield(R)合成素材、ポリエステル厚さ(mm)2グリーン/グレー規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】1×32DP【EN511 2006】防寒レベル110入数(双)1機能防寒、防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260 GranberG耐切創繊維耐衝撃手袋 防水タイプ 115.3260GranberG
3,598税込3,958
1双
翌日出荷から翌々日出荷
ライナーにウォータープルーフ素材を織り込んでおり防水性に優れています。手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
用途手を挟むリスクの高い作業に。雨天での作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム、ライナー部:ProTex(R)メンブレン、ポリエステル厚さ(mm)2.2グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能防水、耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
牛床皮手袋 TW-606 トコマックス 富士グローブ牛床皮手袋 TW-606 トコマックス富士グローブ
1,098税込1,208
1双
当日出荷
非常に柔らかく作業性が高いです。破れにくく丈夫です。
用途土木作業・建築作業・溶接作業・DIY・荷役などに。トラスコ品番260-7500材質牛床皮厚さ(mm)1.4サイズL入数(双)1加工背縫い機能耐久性全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応
手袋ニトリルラテックス KGW手袋ニトリルラテックスKGW(1件のレビュー)
699税込769
1双
翌日出荷
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。トラスコ品番535-5606材質ニトリルゴム、裏:植毛付厚さ(mm)0.33グリーンサイズLL入数(双)1機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性全長(cm)30
プレミアムニトキャッチ 天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ天牛(富士手袋工業)
239税込263
1双
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。オリーブグリーン/ブラック規格EN388:2016材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス材質(掌側)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2
タングステン ニトリルコート 13G アトムタングステン ニトリルコート 13Gアトム
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴムホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性D、5
タングステン グローブ 13G アトムタングステン グローブ 13Gアトム
1,998税込2,198
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ホワイト規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他ゲージ数13耐切創性C、5
スーパーイーグル 中長 30cm アトムスーパーイーグル 中長 30cmアトム
839税込923
1双
当日出荷から3日以内出荷
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適しているすべり止め付きでグリップが効く高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に材質表/ニトリルゴム、裏/綿・ポリエステル全長(mm)300グリーン入数(双)1機能耐久性、耐油
水産ネオイーグル指先W張り アトム水産ネオイーグル指先W張りアトム
999税込1,099
1双
10日以内出荷
マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
用途漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など材質表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル長さ(mm)中指:77幅(mm)掌:108全長(mm)300ブルーサイズM質量(g)120入数(双)1機能耐久性
快適ラバース アトム快適ラバースアトム
459税込505
1双
3日以内出荷
特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現手の平からも通気するので、手のムレを軽減手の形状に沿った、抜群のフィット感消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン長さ(mm)中指:86.5幅(mm)掌:105全長(mm)244赤/黒サイズLL質量(g)79入数(双)1機能柔軟性、耐久性、通気性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10
エアテクターX アトムエアテクターXアトム
519税込571
1双
3日以内出荷
独自の通気ゴム素材「ポーラス加工」により、手の平からも通気するので手のムレを軽減特殊なすべり止めパターンにより、高いグリップ効果と柔らかさを発揮手の形状に沿った抜群のフィット感があり、手の疲れを軽減消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、土木、建設、農作業、園芸作業、袋物取り扱いなど材質手袋/綿、ナイロン、ポリウレタン長さ(mm)中指:81幅(mm)掌:110全長(mm)244オレンジ/黒サイズLL質量(g)79.5入数(双)1機能耐久性、柔軟性、通気性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10
快適ラバース3双組 アトム快適ラバース3双組アトム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組
当日出荷から3日以内出荷
快適ラバースの3双タイプ特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現手の平からも通気するので、手のムレを軽減手の形状に沿った、抜群のフィット感消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン赤/黒入数(双)3機能柔軟性、耐久性、通気性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10
Fieldwork Gloves カーキ Nature Clips(ネイチャークリップス)Fieldwork Gloves カーキNature Clips(ネイチャークリップス)
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタンカーキ入数(双)1機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
Fieldwork Gloves ブルーグレー Nature Clips(ネイチャークリップス)Fieldwork Gloves ブルーグレーNature Clips(ネイチャークリップス)
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタンブルーグレー入数(双)1機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
Fieldwork Gloves ブラック Nature Clips(ネイチャークリップス)Fieldwork Gloves ブラックNature Clips(ネイチャークリップス)
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタンブラック入数(双)1機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
Fieldwork Gloves ダークブラウン Nature Clips(ネイチャークリップス)Fieldwork Gloves ダークブラウンNature Clips(ネイチャークリップス)
8,898税込9,788
1組
3日以内出荷
*厳冬期の野外作業に適していること *防寒効果があり、雨・雪などの湿気からも保護されること *調査道具や機材を扱う際、指先の動きを妨げないこと *鉛筆などの道具をしっかりとグリップできること *木の枝や石に触れても容易に破損しない耐久性 *作業中にもスマートフォンやその他のモバイルデバイスを操作できること *持ち運び時にコンパクトに収納できるデザインと素材 これらの厳冬期の自然環境調査における要求を満たすためのアウトドアグローブの機能を「KURODA」が40年以上の経験から培ってきた手袋製造のノウハウを駆使して、最適な素材選定、独自の構造、そして縫製方法にこだわりながら実現させました。
用途「自然環境調査のプロ集団」と「温かさと美しさを追求する手袋メーカー」の技術を誇る2社のコラボレーションによって生まれたアウトドアグローブ。自然環境調査・コンサルタント会社「地域環境計画」の要望に基づいて開発された、優れた機能性と洗練されたデザイン性を兼ね備えた高品質な手袋が登場しました。 本グローブは、厳しい自然環境調査だけではなく、冬季の屋外作業や通勤・通学、自転車移動やお散歩など、様々なシーンでの使用にも適しています。材質(カフス部)100%ポリエステル、(掌部・掌親指部・人差し指マチ部)人工皮革、(甲部・甲親指部)ナイロン・ポリウレタンダークブラウン入数(双)1機能防寒、防湿、耐久性、タッチパネル対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら