耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
こんなお得な商品も!
豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
人気のマジックあて付き。
日本人の手の特徴である指が短いのにあわせて指の長さを3mm短くしています。
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
快適ラバースの3双タイプ。特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現。手の平からも通気するので、手のムレを軽減。手の形状に沿った、抜群のフィット感。消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など
材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン
色赤/黒
入数(双)3
機能柔軟性、耐久性、通気性
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数10
耐油性。高耐久性。柔軟。高グリップ性。
用途水や油を伴う軽作業
色グリーン
入数(双)1
機能耐摩擦、耐久性、グリップ力
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
関連キーワード