連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手の感覚を活かした作業に最適!
袖口仕様腕カバー付
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
全面2層加工
突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115
種類中厚手
引張強度108
摩擦係数112
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。
手に馴染んでしっかり掴める!
タイプ中厚手
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。
材質(裏)綿・ポリエステル
材質(表)ニトリルゴム
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3)
滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)
厚さ(mm)約1.15
色ブルー
規格EN 388:2016 2131X
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性
全長(cm)約29~33
耐油性が高く、油脂、ガソリン、灯油、弱酸、アルカリなどに使用できます。切創強度、破裂強度、磨耗強度が高く、耐久性に優れています。臭いがなく、繰り返し洗浄できます。
用途塗装、金属加工、薬品、油取り扱い、食品取り扱い、園芸、農作業、農薬散布、炊事、家事全般に。
トラスコ品番535-5606
材質ニトリルゴム、裏:植毛付
厚さ(mm)0.33
色グリーン
サイズLL
入数(双)1
機能耐油性、耐切創、耐摩耗性、耐久性
全長(cm)30
1双
¥699
税込¥769
翌日出荷
マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続。消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
用途漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など
材質表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル
長さ(mm)中指:77
幅(mm)掌:108
全長(mm)300
色ブルー
サイズM
質量(g)120
入数(双)1
機能耐久性
1双
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る。優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる。油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。すべり止め付きでグリップが効く。高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている。裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋。裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋
用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/綿・ポリエステル
全長(mm)300
色グリーン
入数(双)1
機能耐久性、耐油
関連キーワード