6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い 機能耐熱/耐油/耐久性 グレー 全長(cm)35.6 入数(双)1 耐熱温度(℃)200 材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工) 厚さ(mm)約5.2 規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs) RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様ゴム入り
1双
4,598 税込5,058
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐久性に優れています。 甲部にメリヤス生地を使用しているため通気性に優れています。
用途運送・建築・機械・配線・一般作業。 トラスコ品番123-5389 厚さ(mm)1.2 質量(g)115 本体質量(g)110 材質(甲)綿メリヤス 材質(掌側)牛床革 材質(袖口)ゴムタック式
1双
639 税込703
当日出荷

青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Delta PlusVENICUTD04
EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。
材質ポリエステル樹脂 ブラック 入数(双)1 機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性 耐切創性EUカットレベルD
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)