強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質ニトリルゴム
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3(1枚あたり)
入数(枚)100
機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性
全長(cm)24
手のひらまわり(cm)16.8
粉有無パウダーフリー
エンボス加工なし
強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。
目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。
無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。
パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。
感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質ニトリルゴム
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4(1枚あたり)
入数(枚)100
機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性
全長(cm)24
中指長(cm)8.7
手のひらまわり(cm)21
粉有無パウダーフリー
エンボス加工なし
1箱(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
熔融しにくく、炎に対し収縮がほとんどありません。
通常空気中では燃えにくいです。
耐熱・耐久・耐薬品性・切創抵抗に優れています。
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)450
入数(双)1
仕様水洗可
材質耐炎化アクリル系繊維、パラ系アラミド繊維
厚さ(mm)約3.5
色グレー
機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
ゲージ数-
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。
裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。
厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
材質フッ素ゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)約1.5
全長(mm)約370
規格EN388:2016 3121X
入数(双)1
機能耐薬品性、耐久性
手袋の厚さ0.2mmによって 破れに強く、製品を保護します。濡れたり、油っぽい、または脂肪の多い 物体を扱うための安全なグリップを実現します。二重着用に最適: ゆったりとしたフィット感により、保温手袋や耐切創手袋の上からでも快適に着用できます。特殊な保護: EN 374 タイプ B 耐薬品性認証を取得しました。破れや裂けを防止する丈夫な仕様。拡張された袖口のデザインにより、前腕と手首の保護が追加されました。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。清掃、清掃、メンテナンス。包装とラベル貼り付け。冷蔵関連作業
仕様左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.2
色ブルー
入数(枚)50
機能耐薬品、耐久性、耐切創
全長(cm)30
粉有無なし
厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3)
滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地)
厚さ(mm)約1.15
色ブルー
規格EN 388:2016 2131X
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性
全長(cm)約29~33
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー
耐熱温度(℃)約200
機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性
中指長(cm)約8.8
手のひらまわり(cm)約23.5
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
規格EN388:2016 3102X
入数(双)1
加工クロリネーション加工(裏地)
機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。
難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。
トラスコ品番273-5423
厚さ(mm)2.0
質量(g)70
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)イエロー
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)1.75(裏地含む)
全長(mm)350
入数(双)1
裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他
機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。
切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。
トラスコ品番207-1923
厚さ(mm)2
質量(g)50
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)アラミド繊維
色(手首部)レッド
アズワン品番64-8408-57
滑り止め効果あり
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
色ブラック
入数(枚)50
使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。
厚さ(mm)0.38
入数(双)1
機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌
材質(裏)綿(植毛)
材質(表)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性石油系溶剤
耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。
材質合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)
全長(mm)240
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能伸縮性、耐久性
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
全長(mm)275
材質シリコンゴム
使用温度範囲-30~230
色オレンジ
機能耐熱性・耐薬品性・耐久性
耐熱温度(℃)230
入数(双)1
アズワン品番4-2551-01
1個
¥3,069
税込¥3,376
当日出荷
食品衛生法・食品、添加物など規格基準適合商品。環境への配慮されているエコな素材であり、食品にも安心してお使いいただけます。抜群の強度、手にしなやかにフィットし、操作性に優れています。無駄なく使える左右兼用タイプで経済的にお使いいただけます。パウダーフリー処方。強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性に優れています。家庭用から業務用まで幅広く使用できます。
材質ニトリル
入数(枚)100
機能強度、耐油性、耐薬品性(薬品ごとに耐性は異なります)、耐突刺性、耐摩耗性
粉有無なし
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など
材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
色ホワイト
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性
材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
ゲージ数13
耐切創性C、5
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など
材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴム
色ホワイト
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
ゲージ数13
耐切創性D、5
関連キーワード